バルブ :「温度サーモ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。 飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
材質サーモエレメント:SUS316L 材質(本体)SS タイプサーモエレメント式 形式サーモエレメント式 使用温度範囲(℃)184以下 接続方式ねじ込み 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平・垂直・横取付自由 適合流体飽和蒸気 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS304 材質(弁座)SUS304 適合圧力(MPa)1.0以下 背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。 飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
材質(本体)SUS タイプサーモエレメント式 形式サーモエレメント式 使用温度範囲(℃)184以下 接続方式ねじ込み 流体温度(℃)184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5(サーモエレメント部:0.5) 取付姿勢水平・垂直・横取付自由 適合流体飽和蒸気 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS304 材質(弁座)SUS304 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(サーモエレメント)SUS316L 背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa) 適合圧力範囲(MPa)1以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。 飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
材質サーモエレメント:SUS316L 材質(本体)SS タイプサーモエレメント式 形式サーモエレメント式 使用温度範囲(℃)184以下 接続方式ねじ込み 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平・垂直・横取付自由 適合流体飽和蒸気 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(弁体)SUS304 材質(弁座)SUS304 適合圧力(MPa)1.0以下 背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。 飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
材質サーモエレメント:SUS316L 材質(本体)SUS 形式サーモエレメント式 接続方式ねじ込み 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平・垂直・横取付自由 適合流体飽和蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)SUS304 材質(弁座)SUS304 適合圧力(MPa)1.0以下 背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)