バルブ :「蒸気 シール」の検索結果

特価
本日9月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。 幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。 RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。 コンパクト設計です。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプパイロット式 接続方式フランジ形 使用流体蒸気 キャップ色 ハンドル色 流体温度(℃)184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(ピストン・シリンダー)SUS 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
1個
73,980 税込81,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピストンガイド構造と特殊シールリングの採用により、小流量から定格流量まで、安定した制御を致します。 自動ロック機構付の手動ハンドル操作により圧力調整が簡単です。 コンパクト設計です。
材質(本体)CAC 形式パイロット式 流体温度(℃)220以下 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rc ねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 オフセット0.02以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)0.03以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)0.05以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)SCS タイプ揚程式 種類ソフトシール形 キャップタイプ密閉レバー付 接続方式ねじ込み式 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)120以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS(ディスク:FKM) 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)SCS タイプ揚程式 種類ソフトシール形 キャップタイプレバー無 接続方式ねじ込み式 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)120以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS(ディスク:FKM) 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 適合水道法性能基準適合品 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)SCS タイプ揚程式 種類ソフトシール形 キャップタイプ密閉レバー付 接続方式ねじ込み式 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)120以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS(ディスク:FKM) 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 適合水道法性能基準適合品 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)SCS タイプ揚程式 種類ソフトシール形 キャップタイプレバー無 接続方式ねじ込み式 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)120以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS(ディスク:FKM) 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)SCS タイプ揚程式 種類ソフトシール形 キャップタイプレバー無 接続方式ねじ込み式 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)120以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS 材質(弁座)SCS 材質(ディスク)FKM RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)SCS タイプ揚程式 種類ソフトシール形 キャップタイプ密閉レバー付 接続方式ねじ込み式 使用流体空気・気体・液体 流体温度(℃)235以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS(ディスク:FKM) 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)