バルブ :「遮断弁」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)FC 接続方式フランジ 使用流体液体用
1個
169,800 税込186,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 接続方式ねじ込み式 使用流体燃料油(灯油・軽油・A重油など)・油
1個
109,800 税込120,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)SCS 接続方式フランジ 使用流体
1個
639,800 税込703,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)FC 接続方式フランジ 使用流体蒸気用
1個
169,800 税込186,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)FC 接続方式フランジ 使用流体気体用
1個
169,800 税込186,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
559,800 税込615,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 接続方式フランジ 使用流体
1個
559,800 税込615,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
639,800 税込703,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)FC 接続方式フランジ 使用流体液体
1個
329,800 税込362,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
389,800 税込428,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.75以下 流体温度(℃)5~60 材質(本体)CAC406C又はC3604B 材質(ボール)ポリエチレン 適合流体水道水・工業用水 材質(ディスク)NBR 材質(ストレーナ)SUS304 作動圧力(kpa)【開】98.3・A(ー3.0)以下、【閉】111.3・A(10)以上
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。 サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。 弁体には信頼性・耐久性に優れた特殊ピストンリングを採用しています。 0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。 小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
材質(本体)CAC406 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0 最高使用圧力(MPa)0.02~1.0 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60) 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体水・油(灯油・軽油程度)・空気・不活性ガス 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵) 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下(油) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)