バルブ :「50A」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。
また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408
種類ピストン式
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種
ストレーナー60メッシュ
流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)C3604、PTFEディスク入
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
作動通電開
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料新旧比較表(0.05MB)
ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。
また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408
種類ダイヤフラム式
電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
最高使用圧力(MPa)0~1.0
絶縁種別B種
ストレーナー60メッシュ
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)
作動通電開
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料新旧比較表(0.05MB)
ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。
また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408
種類ダイヤフラム式
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形形
使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別B種
ストレーナー60メッシュ
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)
作動通電閉
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料新旧比較表(0.05MB)
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。
また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408
種類ピストン式
電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
最高使用圧力(MPa)0~1.0
絶縁種別H種
ストレーナー60メッシュ
流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)C3604、PTFEディスク入
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
作動通電閉
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料新旧比較表(0.05MB)
AC100/200Vを共用できます。
小型・軽量で取扱いが容易です。
広い圧力範囲で使用場所を選びません。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
材質(本体)CAC406
形式標準ネック
電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用
保護構造防雨形(IP-53相当)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用
最高使用圧力(MPa)0~1.0
定格電流(A)0.18
材質(ボール)SUS316
機構手動機構付
絶縁種別E種
絶縁抵抗(MΩ)50以上
耐圧性(MPa)水圧にて1.75
定格時間(分)10
流体温度(℃)-10~80(凍結不可)
起動電流(A)0.18
容量(VA)定格:20(AC110V)、40(AC220V)
適合流体水・油・空気・気体・液体
周囲温度(℃)-10~50
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下
作動オンオフ
定格電圧変動範囲±5%
開閉時間:10/8.5秒(50/60Hz)
関連資料寸法図面(0.09MB)
取扱説明書(0.59MB)
過負荷保護サーマルプロテクタ
耐電圧(V)AC1500/min
水道法性能基準適合品。定水位弁50A以下用。通電開
用途パイロット用電磁弁
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
形式直動式
保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。)
使用圧力範囲(MPa)0~0.75
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
オリフィス径(Φmm)4
流体温度(℃)5~60
適合流体水道水・工業用水
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)バイトン
作動通電開
水道法性能基準適合品。定水位弁50A以下用。通電開
用途パイロット用電磁弁
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
使用圧力範囲(MPa)0~0.75
流体温度(℃)5~60
適合流体水道水・工業用水
端接続JIS Rcねじ
形式直動式
保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
オリフィス径(Φmm)4
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)バイトン
作動通電開
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅鋳物)
種類電磁弁
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅鋳物)
種類電磁弁
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別B種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS
RoHS指令(10物質対応)対応
弁天
公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
タイプパイロット式
形式パイロット式
接続方式フランジ形
使用流体蒸気
流体温度(℃)184以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)
材質(ピストン・シリンダー)CAC406
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)
材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)CAC-SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
キャップタイプレバー無
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)225以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。
蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体)CAC-SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)225以下
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
キャップ形式レバー無
鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ
材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS)
適合流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)220以下
適合圧力(MPa)1以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
最大許容差圧(MPa)0.1以下
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)CAC-SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
キャップタイプ密閉レバー付
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)150以下(225以下)
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS
材質(弁座)SCS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅)
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種
ハンドル形状なし
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)C3604
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)
形式準直動式
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。
低騒音設計です。
FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。
ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC
材質(本体)CAC406
種類1.0MPa以下用
接続方式ねじ込み形
使用流体水・温水
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水・温水(空気・不活性ガス)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rc ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
端接続JIS Rcねじ
材質(フタ)CAC406
材質(本体)CAC406(青銅)
材質(網)SUS
適合流体蒸気・気体・液体
バルブ種類ストレーナ
ハンドル形状なし
形状Y形
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75
適合圧力(MPa)1.0以下
網目60メッシュ
鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ
材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)
適合流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)184以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)0.1以下
仕様ストレーナ(パンチ穴)内蔵
材質(本体)FC
タイプサーモスタチック式(サーモエレメント式)
形式サーモスタチック式(サーモエレメント式)
使用温度範囲(℃)184以下
接続方式フランジ
材質(コック)CAC406
流体温度(℃)184以下
適合流体飽和蒸気
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)SUS
材質(サーモエレメント)SUS
背圧許容度入口側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)
適合圧力範囲(MPa)1.0以下
ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。
幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。
RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。
コンパクト設計です。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
タイプパイロット式
接続方式フランジ形
使用流体蒸気
キャップ色緑
ハンドル色緑
流体温度(℃)184以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(ピストン・シリンダー)SUS
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
作動耐久100万回をクリアしています。
蒸気・水・空気・油共用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅)
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)
電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種
ハンドル形状なし
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
作動通電時閉形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~60
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別B種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
端接続JIS Rcねじ
材質(本体)SUS303(ステンレス鋼)
適合流体蒸気
形式低騒音形(レンコン形)
発音限界温度(℃)95
適合圧力(MPa)0.7以下
RoHS指令(10物質対応)対応
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに
材質SCS
型式揚程式
材質(本体)CAC-SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
キャップタイプレバー無
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
材質(本体)FC
タイプパイロット式
形式パイロット式
接続方式フランジ形
使用流体空気・気体
キャップ色黒
ハンドル色黒
流体温度(℃)5~80
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体空気、気体
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.07
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS)
材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
ねじ込形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
形状Y形
流体温度(℃)184以下
ハンドル形状なし
適合流体蒸気・気体・液体
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(網)SUS
網目60メッシュ
バルブ種類ストレーナ
材質(本体)CAC408
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
端接続JIS 10K RFフランジ
材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)
適合流体蒸気・気体・液体
コーティング内面:防錆油 外面:シルバー
流体温度(℃)184以下
適合圧力(MPa)1.0以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)0.1以下
コンパクト・軽量
端接続JIS 10K FFフランジ
適合流体蒸気・気体・液体
バルブ種類ストレーナ
ハンドル形状なし
形状ストレート
形式ボルト式
流体温度(℃)184以下
材質(フタ)FC
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75
塗装内面:防錆油、外面:シルバー
適合圧力(MPa)1.0以下
適合圧力範囲(MPa)1以下
材質【要部】CAC406、【バネケース】ADC
材質(本体)CAC406
形式直動式(小・中容量)
接続方式ねじ込み形
使用流体水・温水
ストレーナー40メッシュ相当
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4
サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート(SUS)
材質(本体)FC
形式フロート式
流体温度(℃)180以下
取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)
適合流体蒸気
端接続JIS 10K FFフランジ
適合圧力(MPa)0.4以下
背圧許容度一次側圧力の90%以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
仕様ストレーナ(パンチ穴)内蔵
材質(本体)FC
形式バケット式
流体温度(℃)184以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)SUS
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
材質(バケット)SUS
適合圧力範囲(MPa)0.02~0.7
平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。
低騒音設計です。
FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。
ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC
材質(本体)CAC406
種類1.0MPa以下用
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水・温水(空気・不活性ガス)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rc ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
圧力バランス構造のため、設定圧力の変化が微少です。
上部側一方向からの分解で、内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。
材質要部:CAC406、SUS
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
種類汎用品
流体温度(℃)5~60
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75
塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー
適合流体水・温水・空気
流量調整範囲(L/min)(最小)水:2~5、空気:5~10m3/h
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。
噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。
MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
材質(本体)CAC
使用温度範囲(℃)5~40
保護構造水中形
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体水・空気・不活性ガス
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体水・空気・不活性ガス
周囲温度(℃)5~40
リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
水深(m)1.5以内
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
液体・気体用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅)
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~60
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2
定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1MPa時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
適合圧力範囲(MPa)0~1
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
次へ
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。