材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)0.98(常温)
材質(シート)PTFE
接続方法TS式
材質(ボール)U-PVC
材質(Oリング)EPDM
材質(ハンドル)PP+GF
関連資料納入仕様書(0.07MB)
バルブ種類ボールバルブ
容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~90
接続方式TS
材質(シート)PTFE
ハンドルPP+GF
OリングEPDM
関連資料納入仕様書(0.07MB)
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)0.98(常温)
材質(シート)PTFE
接続方法TS式
材質(ボール)U-PVC
材質(Oリング)EPDM
材質(ハンドル)PP+GF
関連資料納入仕様書(0.06MB)
バルブ種類ボールバルブ
容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~90
接続方式ねじ
材質(シート)PTFE
ハンドルPP+GF
OリングEPDM
関連資料納入仕様書(0.07MB)
容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~90
接続方式フランジ(10K)
材質(シート)PTFE
ハンドルPP+GF
OリングEPDM
関連資料納入仕様書(0.14MB)
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)0.98(常温)
材質(シート)PTFE
接続方法ねじ式
材質(ボール)U-PVC
材質(Oリング)EPDM
材質(ハンドル)PP+GF
関連資料納入仕様書(0.06MB)
バルブ種類ボールバルブ
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS13A
使用圧力(MPa)(40℃)4.12
使用温度(℃)0~95
接続方式ねじ
材質(シート)PTFE
ハンドルSUS304(軟質PVC 赤)
関連資料納入仕様書(0.07MB)
容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:U-PVC
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~50
接続方式フランジ(10K)
材質(シート)PTFE
ハンドルPP+GF
OリングEPDM
関連資料納入仕様書(0.14MB)
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS14A
使用圧力(MPa)(40℃)4.12
使用温度(℃)0~95
接続方式ねじ
材質(シート)PTFE
ハンドルSUS304(軟質PVC 青)
関連資料納入仕様書(0.07MB)
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS14A
使用圧力(MPa)(40℃)4.12
使用温度(℃)0~95
接続方式ねじ
材質(シート)PTFE
ハンドルSUS304(軟質PVC 青)
関連資料納入仕様書(0.07MB)
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS13A
使用圧力(MPa)(40℃)4.12
使用温度(℃)0~95
接続方式ねじ
材質(シート)PTFE
ハンドルSUS304(軟質PVC 赤)
関連資料納入仕様書(0.07MB)
黄銅製ボールバルブ
材質本体・ボール:BRASS
流体水・油・蒸気
使用圧力(MPa)(水・油 常温)3、(蒸気)1
使用温度(℃)(水・油)常温、(蒸気)180
接続方式ねじ
材質(シート)PTFE
ハンドルSPHC(軟質PVC被覆)
関連資料納入仕様書(0.05MB)
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。