レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質SUS304(SCS13A)
最高使用圧力(MPa)4.12
ねじの種類PT
接続方式ねじ込み形
クラス600
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。
接着式。
用途農業などの配管に
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ソケット式
材質(ハンドル)ABS
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。
ネジ式。
用途農業などの配管に
材質(本体)PVC
タイプネジ式
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ネジ式
材質(ハンドル)ABS
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形(Rc)
材質(ステム)黄銅
材質(ハンドル)アルミニウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類ゲートバルブ
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)Bronze CC491K
使用温度範囲(℃)170以下
最高使用圧力(MPa)2
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、蒸気
材質(キャップ)Bronze CC491K
材質(ヒンジピン)Stainless Steel 2Cr13
材質(ディスク)Bronze CC491K
材質(ヒンジ)Brass CW617N
材質(ヒンジナット)Brass CW617N
バルブ種類チャッキバルブ
材質(本体)青銅Bronze CC491K
使用温度範囲(℃)170以下
最高使用圧力(MPa)1.6
材質(パッキング)Brass CW614N
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、蒸気
材質(ステム)DZR Brass CW602N
材質(ハンドル)Aluminium
材質(ボンネット)Bronze CC491K
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類グローブバルブ
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など
材質(本体)PVC
材質(シール)EPDM
最高使用圧力(MPa)0.98以下
接続方式ソケット式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプレデュースト
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)黄銅
材質(ハンドル)鉄(亜鉛メッキ)
材質(パッキン)PTFE
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など
材質(本体)PVC
タイプネジ式
材質(シール)EPDM
最高使用圧力(MPa)0.98以下
接続方式ネジ式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス150
バルブ種類チャッキバルブ
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
用途配管資材
形状ツーピース
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式フランジ
材質(ボール)SUS304/SUS13A
使用流体水、油、蒸気
ハンドル形状レバータイプ
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)強化PTFE
材質(ボディキャップ)SCS13A
クラスJIS 10K
ボア径フルボア
取扱説明書(10.7MB)
バルブ種類手動ボールバルブ
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
接続方式ねじ込み形
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
クラス800
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。