高耐食性、高耐久性。脱脂洗浄対応品。
材質(本体)SUS
タイプ直動式
形式直動式
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体純水/冷温水/空気/N2/CO2/Ar
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下
適合流体純水、冷温水、空気、N2、CO2、Ar
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)PTFE、耐圧ダイヤフラム:FKM(バイトン)
二次側圧力(MPa)0.05~0.7
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。