商品豆知識
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
ストレーナ内蔵。
仕様ストレーナ内蔵
材質(本体)ねずみ鋳鉄
タイプバケット式
種類スチームトラップ
形式バケット式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法A(mm)95.2
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)1.6
接続JIS Rc
寸法H1(mm)113
プラグNPT1/4(ふた部)、NPT3/8(キャップ部)
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(弁体)焼入れクローム鋼
材質(弁座)焼入れクローム鋼
材質(バケット)ステンレス鋼
長寿命でメンテナンスフリー。
小型・軽量。
凍結に強い。
腐食に非常に強い。
材質(本体)ステンレス鋼
種類スチームトラップ
形式バケット式
使用温度範囲(℃)427
寸法L1(mm)110
寸法A(mm)68
最高温度(℃)427
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)2.8
接続JIS Rc・JIS 10K FF・JIS 20K RF・JIS 30K RFフランジ
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(弁体)焼入れクローム鋼
材質(弁座)焼入れクローム鋼
材質(バケット)ステンレス鋼
水道法基準適合品。
小型・軽量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型。
弁体ボール形状により優れたシール性。
流体が比重の軽いものでも使用可能。
材質(本体)ステンレス鋼
種類エアーベント
形式フロート式
最高温度(℃)260
接続JIS Rc
使用流体冷温水・油・その他非危険流体
最高使用温度(℃)260
適合流体冷温水、油・その他非危険流体
材質(弁体)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼)
材質(弁座)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼)
材質(フロート)ステンレス鋼
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)2.8
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法H(mm)175
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ3/16、1/8、#38
材質(本体)FCD450
タイプフランジ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
最高温度(℃)220
最高圧力(MPa)1
接続JIS 10KFFフランジ
最高作動圧力差(MPa)1
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ(15~25A)#38(32~50A)7/32
仕様フランジ・1.0MPa、ストレーナ内蔵
材質(本体)FCD450
タイプ逆バケット式
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式JIS 10KFFフランジ
最高使用温度(℃)220
最高作動圧力差(MPa)1
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
適合圧力範囲(MPa)1
ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。
取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。)
コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質プランジャー:SCS14A
材質(本体)SCS14A
タイプDDタイプ(直動式)
種類電磁弁
形式直動式
使用温度範囲(℃)175
使用圧力範囲(MPa)0~0.15
最高使用圧力(MPa)0~0.15
作動方式通電時開型
最高温度(℃)175
オリフィス(mm)9.5
接続JIS Rc
適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)
材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)
Cv値1.7
メンテナンスフリーの密閉型。ステンレスボディーに青銅のベローズを採用。
どんな圧力下でも飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で作動します。調整の必要はありません。
初期のエアー排出用としての蒸気用エアーベントとしても使用できます。
材質(本体)ステンレス鋼
タイプストレート形
形式ストレート形
寸法A(mm)57
接続方式JIS Rc
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)飽和蒸気温度
オリフィスサイズ3/16
メンテナンスフリーの密閉型。ステンレスボディーに青銅のベローズを採用。
どんな圧力下でも飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で作動します。調整の必要はありません。
初期のエアー排出用としての蒸気用エアーベントとしても使用できます。
形式アングル形
寸法A(mm)57
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)飽和蒸気温度
オリフィスサイズ3/16
質量(kg)0.8
材質(本体)SUS
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)427
寸法L(mm)110
寸法H(mm)135
最高温度(℃)427
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)2.8
接続JIS Rc
最高作動圧力差(MPa)1.4
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ#38
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)6.8
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)165
寸法H(mm)230
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ1/4、5/32、7/64
全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成。
小型・軽量。
凍結に強い。
材質(本体)SUS
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
寸法H(mm)225
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)4.5
接続JIS Rc
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
ストレーナ内蔵。
質量(kg)14.1
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)200
寸法H(mm)314
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
最高作動圧力差(MPa)0.56
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ3/8、1/4、3/16
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)32
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)260
寸法H(mm)413
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ9/16、11/32、1/4
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)12.5
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)197
寸法H(mm)299
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ3/8、1/4、3/16
全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成。
小型・軽量。
凍結に強い。
材質(本体)SUS
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)427
寸法H(mm)184
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)2.8
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)427
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成。
小型・軽量。
凍結に強い。
材質(本体)SUS
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)427
寸法H(mm)154
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)2.8
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)427
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
仕様ストレーナ内蔵
質量(kg)7.1
材質(本体)ねずみ鋳鉄
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)165
寸法H(mm)238
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)1.6
接続JIS Rc
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
鋳鉄、鍛鋼及びオールステンレスと使用条件に合わせて選べます。
主要部品はステンレス鋼を採用し、耐食性に優れています。
比重の軽い流体にも使用できます。
材質(本体)ねずみ鋳鉄ASTM A48 Cl.30
種類エアートラップ
最高圧力(MPa)1.6
接続JIS Rc(PTねじ)
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)20
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)229
寸法H(mm)346
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ1/2、5/16、1/4
仕様ストレーナ内蔵
質量(kg)2.5
材質(本体)ねずみ鋳鉄
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)127
寸法H(mm)154
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)1.05
接続JIS Rc
最高作動圧力差(MPa)0.56
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ1/8
質量(kg)2.5
材質(本体)ねずみ鋳鉄
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)127
寸法H(mm)154
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)1.05
接続JIS Rc
最高作動圧力差(MPa)1.05
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ#38
長寿命でメンテナンスフリー。
小型・軽量。
凍結に強い。
腐食に非常に強い。
材質(本体)SUS
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)345
寸法L(mm)127
寸法H(mm)218
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)4.5
接続JIS Rc
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
仕様ストレーナ内蔵
質量(kg)14.1
材質(本体)ねずみ鋳鉄
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)200
寸法H(mm)314
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)1.6
接続JIS Rc
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。
取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。)
コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質プランジャー:SCS14A
材質(本体)SCS14A
タイプDDタイプ(直動式)
種類電磁弁
形式直動式
使用温度範囲(℃)100
使用圧力範囲(MPa)0~0.15
最高使用圧力(MPa)0~0.15
作動方式通電時開型
最高温度(℃)100
オリフィス(mm)9.5
接続JIS Rc
適合流体冷温水・空気・油(20cSt以下)
材質(ディスク)FKM(バイトン)
Cv値1.7
ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。
取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。)
コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質プランジャー:SCS14A
材質(本体)SCS14A
タイプDDタイプ(直動式)
種類電磁弁
形式直動式
使用温度範囲(℃)175
使用圧力範囲(MPa)0~0.8
最高使用圧力(MPa)0~0.8
作動方式通電時開型
最高温度(℃)175
オリフィス(mm)0.8
接続JIS Rc
適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)
材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)
Cv値0.55
ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。
取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。)
コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質プランジャー:SCS14A
材質(本体)SCS14A
タイプDDタイプ(直動式)
種類電磁弁
形式直動式
使用温度範囲(℃)100
使用圧力範囲(MPa)0~0.8
最高使用圧力(MPa)0~0.8
作動方式通電時開型
最高温度(℃)100
オリフィス(mm)4
接続JIS Rc
適合流体冷温水・空気・油(20cSt以下)
材質(ディスク)FKM(バイトン)
Cv値0.55
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。