ソーラーシステム、温水器等の配管系の除塵用。
青銅製で、赤水の心配不要。
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
接続JIS Rc
材質(本体)CAC
適合流体冷温水
最高圧力(MPa)1.2
質量(kg)0.3
タイプU形
寸法L(mm)60
最高温度(℃)60
寸法H1(mm)15
材質(スクリーン)SUS
網目(こし網)60メッシュ
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。