減圧弁自身の騒音を解消し、深夜の給水でも安心な給水用減圧弁です。
バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。
水道法基準適合品です。
密閉構造で、ダイヤグラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途集合住宅用戸別給水用減圧弁。
質量(kg)0.87
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
タイプ直動式
形式集合住宅向戸別給水用減圧弁
寸法L(mm)90
寸法H(mm)146
接続方式ねじ込み形
使用流体水道水
流量(L/min)(最小調整可能)0.5
耐圧力性二次側最高使用圧力の1.2倍
流体温度(℃)5~60
一次側圧力(MPa)0.1~1
適合流体水道水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.03
材質(弁体)合成ゴム
材質(ダイヤフラム)EPDM(布入り)
二次側圧力(MPa)0.05~0.25(標準設定0.2MPa)
材質(弁箱)青銅(NPb処理)
材質(弁棒)黄銅
保温材難燃材
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。