バルブ :「温水機器用逃し弁」の検索結果
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。
手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188
質量(kg)0.27
材質(本体)CAC
最高温度(℃)100
接続方式ねじ込み式
接続JIS R3/4×JIS Rc1/2
使用流体冷温水
圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上
適合流体冷温水
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)青銅
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
主に使用圧力100kPa以下の温水ボイラや温水熱交換器の逃し弁として使用されています。
出口接続に平行ねじを採用し、袋ナットで容易に配管できます。
質量(kg)0.3
材質(本体)CAC
種類温水機器用逃し弁
寸法L(mm)22
最高温度(℃)100
接続方式ねじ込み式
接続JIS R3/4×JIS G1/2
使用流体冷温水
寸法H1(mm)45
圧力(kPa)(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上
適合流体冷温水
材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)
材質(弁箱)CAC
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
水道法基準適合品。
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。
密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部に漏洩なし。
質量(kg)0.33
材質(本体)CAC
種類温水機器用逃し弁
寸法L(mm)32
最高温度(℃)100
接続方式ねじ込み式
接続JIS R3/4×JIS Rc1/2
使用流体冷温水
寸法H1(mm)47.5
圧力(kPa)(吹き始め)約97(+2、-4)、(吹き止り)92以上
適合流体冷温水
材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)
負圧性能(kPa)-12以下
材質(弁箱)CAC
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。
圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。
高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。
密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ
材質(本体)CAC
形式揚程式
接続方式ねじ込み式
接続JIS Rc
使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体
適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)
材質(ばね箱)青銅
材質(調節ばね)ステンレス鋼
主に温水熱交換器に使用されています。
一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下
トラスコ品番382-3041
材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム
質量(kg)0.906
材質(本体)CAC
タイプ直動式
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc3/4
使用流体冷温水
取付方向水平・垂直兼用
設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6
適合流体冷温水
材質(弁箱)青銅
一次側圧力(kPa)100~750
網目(ストレーナ)60メッシュ
材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器に使用されています。
弁座部にステンレス材を使用していますので、耐腐食性に優れています。
質量(kg)0.27
材質(本体)CAC
種類温水機器用逃し弁
寸法L(mm)9
最高温度(℃)100
接続方式ねじ込み式
接続JIS R3/4×JIS Rc1/2
使用流体冷温水
寸法H1(mm)45
圧力(kPa)(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上
適合流体冷温水
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)
材質(弁箱)CAC
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
JIS表示許可製品・寒冷地用・面間115mm
取り外しは工具不要の為、保守点検が容易
水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰
仕様適用流体/冷温水、標準設定圧力/80kPa(±6kPa)、ストレーナ網目/60メッシュ
トラスコ品番802-1262
質量(kg)0.916
材質(本体)CAC
タイプ直動式
寸法L(mm)115
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
使用流体冷温水
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)CAC
一次側圧力(kPa)100~750
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。
逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。
取付方向は水平・垂直任意
材質(本体)CAC
タイプ直動式
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
使用流体冷温水
適合流体冷温水
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
面間寸法(mm)90
材質(弁箱)CAC
一次側圧力(kPa)100~750
設定圧力(kPa)80(±6)
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。