補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。
温水と蒸気に使用できます。
バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。
用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。
室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)
材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)
材質要部:EPDM
適合流体温水、蒸気
最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05
仕様許容差圧:0.05MPa以下
形式ストレート形
最高温度(℃)温水:120、蒸気110
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。
温水と蒸気に使用できます。
バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。
用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。
室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃)温水:120、蒸気110
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)
材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)
材質要部:EPDM
適合流体温水、蒸気
最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05
仕様許容差圧:0.05MPa以下
形式アングル形
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。
温水と蒸気に使用できます。
バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。
用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。
室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃)温水:120、蒸気110
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)
材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)
材質要部:EPDM
適合流体温水、蒸気
最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05
仕様許容差圧:0.05MPa以下
形式水平アングル形
圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現
調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命
要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています
密閉形構造の為、外部漏れなし
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7
形式揚程式
呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76
弁仕様密閉型
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
最高温度(℃)220(水、油等液体の場合は150)
サービス分類オーダー・加工
・圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現
・調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命
・要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています
・要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています
・密閉形構造の為、外部漏れなし
適合流体空気、冷温水、油、その他非危険流体
質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7
形式揚方式
呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76
弁仕様密閉型、ソフトシート形
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
最高温度(℃)120
サービス分類オーダー・加工
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。
少流量、小容量でも繊細な調整が可能。
温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
接続JIS Rc(ユニオン継手)
材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
材質(本体)CAC
材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)
適合流体蒸気、温水
最高圧力(MPa)1.7
質量(kg)3.7
種類温度調節弁
長さ(m)リード管:2
形式外圧式ベローズ形
寸法L(mm)160
寸法H(mm)318.5
最高温度(℃)185
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。
少流量、小容量でも繊細な調整が可能。
温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185
接続JIS Rc
材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
材質(本体)CAC
材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)
適合流体蒸気、温水
最高圧力(MPa)1.7
種類温度調節弁
長さ(m)リード管:2
形式外圧式ベローズ形
寸法H(mm)318.5
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。
少流量、小容量でも繊細な調整が可能。
温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185
接続JIS Rc
材質(本体)CAC
材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)
材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
適合流体蒸気、温水
最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)
種類温度調節弁
長さ(m)リード管:2
形式外圧式ベローズ形
寸法H(mm)318.5
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。
少流量、小容量でも繊細な調整が可能。
温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
最高温度(℃)185
接続JIS Rc(ユニオン継手)
材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)
材質(本体)CAC
材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
適合流体蒸気、温水
最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0)
質量(kg)3.7
種類温度調節弁
長さ(m)リード管:2
形式外圧式ベローズ形
寸法L(mm)160
寸法H(mm)318.5
感熱筒SUS304。
加熱温度調整用として使用。
調整ハンドル付のため工具不要。
複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
最高温度(℃)180
接続JIS 10KFFフランジ
材質(弁体)CAC(りん青銅)
材質(本体)FC
材質感熱筒:SUS304
適合流体蒸気、温水
タイプ内圧式ベローズ形
種類温度調節弁
長さ(m)リード管:2
感熱筒SUS304。
加熱温度調整用として使用。
ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
調整ハンドル付のため工具不要。
複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
接続JIS Rc(ユニオン継手)
材質(弁体)CAC(りん青銅)
材質感熱筒:SUS304
材質(本体)CAC
適合流体蒸気、温水
最高圧力(MPa)0.7
タイプ内圧式ベローズ形
種類温度調節弁
長さ(m)リード管:2
最高温度(℃)180
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。