53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類ストレーナー 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
仕様ストレーナ内蔵 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプディスク式 形式ディスク式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)90 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 接続JIS Rc 適合流体蒸気ドレン 材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理) 材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理) 適合圧力(MPa)0.035~2.0 背圧許容度入口側圧力の50%以下 流れ方向横→横、上⇔下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ 材質(本体)CAC 形式揚程式 接続方式ねじ込み式 接続JIS Rc 使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A) 材質(ばね箱)青銅 材質(調節ばね)ステンレス鋼
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプパイロット式 種類パイロット式ピストン 最高温度(℃)220 接続方式フランジ形 接続JIS 10K FFフランジ 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼 材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅 弁座漏れ量定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵 材質(本体)青銅 タイプ直動式 種類直動式ベローズ 形式直動式ベローズ 寸法H(mm)191 最高温度(℃)210 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 寸法H1(mm)47 一次側圧力(MPa)1.7以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼 材質(ベローズ)りん青銅 弁座漏れ量定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。 種類ストレーナー 形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13 接続JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)2 最高温度(℃)150 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2 網目(こし網)標準80メッシュ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、脅威の耐久性を実現!漏洩・動作とも抜群の信頼性を確保しています。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。
仕様ストレーナ内蔵 質量(kg)2.5 材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプバケット式 形式バケット式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)127 寸法H(mm)154 寸法A(mm)95.2 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)1.05 接続JIS Rc 寸法H1(mm)87 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)焼入れクローム鋼 材質(バケット)ステンレス鋼 流れ方向横→横 材質(ストレーナ)(内蔵)ステンレス鋼
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。 バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。 小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。 材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A) タイプディスク式 種類スチームトラップ 形式ディスク式 使用温度範囲(℃)425以下 最高温度(℃)425 接続方式JIS Rc 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)425 適合流体蒸気ドレン 材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理) 適合圧力(MPa)0.035~4.2 背圧許容度一次側圧力の50%
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持します。接水部は耐食性材料を使用していますので、赤水などの心配はありません。圧力計がついていますので特別な部分スペースが不要です。密閉構造を採用していますので、万一ダイヤフラムが破損しても外部に流出する事がありません。
仕様内部検出、弁リーク0 形式直動式 接続JIS Rc 流体温度(℃)5~80 ※70℃以上での連続使用は避けてください。 一次側圧力(MPa)02.~1.6 二次側圧力計(MPa)0.05~0.55 適合流体冷温水 材質(弁体)ウレタンゴム 材質(弁座)ステンレス鋼 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(弁箱)青銅 最小差圧(MPa)0.05
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。 ストレーナ内蔵。
仕様ストレーナ内蔵 材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプバケット式 種類スチームトラップ 形式バケット式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法A(mm)95.2 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)1.6 接続JIS Rc 寸法H1(mm)113 プラグNPT1/4(ふた部)、NPT3/8(キャップ部) 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(弁体)焼入れクローム鋼 材質(弁座)焼入れクローム鋼 材質(バケット)ステンレス鋼
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするF型サイレンサーです。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。 材質(本体)青銅 接続方式JIS Rc 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)60 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気保温式採用で安定作動。 優れた耐久性とメンテナンス性。 バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮。 取付は水平・垂直任意。
仕様ストレーナ内蔵 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプディスク式 種類スチームトラップ 形式ディスク式 使用温度範囲(℃)220以下 最高温度(℃)220 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理) 材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理) 背圧許容度入口側圧力の50%以下 材質(ストレーナ)SUS
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。 ステンレス製の為、腐食の心配はありません。
接続JIS Rc 材質ステンレス鋳鋼 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)60 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体青銅製で耐食性に優れている。 SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナー 形状U形 流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2 網目(こし網)標準60メッシュ
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長寿命でメンテナンスフリー。 小型・軽量。 凍結に強い。 腐食に非常に強い。
材質(本体)ステンレス鋼 種類スチームトラップ 形式バケット式 使用温度範囲(℃)427 寸法L1(mm)110 寸法A(mm)68 最高温度(℃)427 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)2.8 接続JIS Rc・JIS 10K FF・JIS 20K RF・JIS 30K RFフランジ 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(弁体)焼入れクローム鋼 材質(弁座)焼入れクローム鋼 材質(バケット)ステンレス鋼
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
種類ストレーナ 形状U形 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ6-9P 適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナ 形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-4P 網目(こし網)80メッシュ 厚さ(mm)1(ガスケット) シルバー 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道法基準適合品。 小型・軽量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型。 弁体ボール形状により優れたシール性。 流体が比重の軽いものでも使用可能。
材質(本体)ステンレス鋼 種類エアーベント 形式フロート式 最高温度(℃)260 接続JIS Rc 使用流体冷温水・油・その他非危険流体 最高使用温度(℃)260 適合流体冷温水、油・その他非危険流体 材質(弁体)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼) 材質(弁座)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼) 材質(フロート)ステンレス鋼
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
接続JIS Rc 材質青銅 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)60 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主に使用圧力100kPa以下の温水ボイラや温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 出口接続に平行ねじを採用し、袋ナットで容易に配管できます。
質量(kg)0.3 材質(本体)CAC 種類温水機器用逃し弁 寸法L(mm)22 最高温度(℃)100 接続方式ねじ込み式 接続JIS R3/4×JIS G1/2 使用流体冷温水 寸法H1(mm)45 圧力(kPa)(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上 適合流体冷温水 材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン) 材質(弁箱)CAC
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

種類ストレーナ 材質(本体)ステンレス鋳鋼 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

質量(kg)3.2 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 種類ベローズ、内部検出、ストレート内蔵 形式直動式 寸法L(mm)111 寸法H(mm)216 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 寸法H1(mm)47 一次側圧力(MPa)2以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(弁座)ステンレス鋼 材質(ベローズ)りん青銅 二次側圧力(MPa)0.05~0.4(ばね色:青) 弁座漏れ量定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラーシステム、温水器等の配管系の除塵用。 青銅製で、赤水の心配不要。
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 接続JIS Rc 材質(本体)CAC 適合流体冷温水 最高圧力(MPa)1.2 質量(kg)0.3 タイプU形 寸法L(mm)60 最高温度(℃)60 寸法H1(mm)15 材質(スクリーン)SUS 網目(こし網)60メッシュ
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
種類ストレーナ 形状W形(複式) 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ6-9P 仕様ワンタッチ式 材質(コック)ステンレス鋼 適合流体冷温水、油、その他非危険流体
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

空気及びガスを連続的に分離し、自動空気抜弁と組み合わせて使用。 ウォーターハンマー等の騒音を未然に防止。 空気による配管系統内の腐食を防止。
材質(本体)SUS 種類エアーアウト 形式エアーアウト 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)120 接続JIS Rc 使用流体冷温水 適合流体冷温水
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
材質(スクリーン)ステンレス鋼 ハンドル形状ハンドル無し 仕様ワンタッチ式 形状W形(複式) 種類ストレーナ 最高温度(℃)80 最高圧力(MPa)1 材質(コック)ステンレス鋼 適合流体冷温水、油、その他非危険流体
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水道法基準適合品(Z-36)。 小型・軽量。 減圧弁等に直接取り付けでき、ニップル等の配管機材不要。 青銅製で赤水の心配不要。
タイプY形 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)SUS 適合流体冷温水 網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2 網目(こし網)60メッシュ標準
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道法基準適合品(Z-36)。 青銅製の為、耐食性に優れている。 ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断。 錆の浸入をシャットアウト。
接続JIS Rc 材質(本体)CAC(NPb処理) 適合流体冷温水 最高圧力(MPa)1.3 タイプY形 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)SUS 網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2 網目(こし網)60メッシュ標準
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 作動音が静か。 ベローズ式で空気障害なし。 凍結の心配なし。 ストレート形。
最高温度(℃)120
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
最高使用温度(℃)150 接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc 材質(本体)CAC 適合流体蒸気ドレン 最高圧力(MPa)0.35 種類ラジエタートラップ 形式ワックス式アングル形 材質(弁体・弁座)SUS 材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。
接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc 材質(本体)CAC 適合流体蒸気ドレン 最高圧力(MPa)0.35 種類ラジエタートラップ 形式ワックス式ストレート形 最高使用温度(℃)150 材質(弁体・弁座)SUS 材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。 自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。
最高使用温度(℃)135 接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc 材質(弁体)C3604(黄銅) 材質(本体)CAC 適合流体蒸気ドレン 最高圧力(MPa)0.2 種類ラジエタートラップ 形式ベローズ式ストレート形 材質(弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.0MPaまで使用でき、小型で軽量。 目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
タイプY形 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)SUS 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体 網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2 網目(こし網)80メッシュ標準
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。 自動給油装置、ボイラー燃料用、工業用水の防塵用。 ステンレス製で、食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。
接続JIS 10KFFフランジ 材質(本体)SCS 適合流体冷温水、油、その他非危険流体 最高圧力(MPa)1 タイプU形 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)SUS 網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2 網目(こし網)60メッシュ標準
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
最高使用温度(℃)135 接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc 材質(本体)CAC 材質(弁体)C3604(黄銅) 適合流体蒸気ドレン 最高圧力(MPa)0.2 種類ラジエタートラップ 形式ベローズ式アングル形 材質(弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)