バルブ :「配管 サイトグラス」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 適合ねじねじ込みRc(PT) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 適合ねじねじ込みRc(PT) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450) タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCS450(ダクタイル) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込みRc(PT) 最高使用温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル) タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 適合ねじねじ込みRc(PT) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)85
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)