バルブ :「エア配管」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 材質(本体)真鍮 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 材質(本体)真鍮 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4 適合流体空気 バルブ種類ニードルバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 材質(本体)真鍮 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4 適合流体空気 バルブ種類ニードルバルブ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ワンタッチチューブ接続タイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 材質真鍮 接続ねじおねじR1/4(PT1/4) チューブ外径(Φmm)6 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

流体の切替えようとしてご使用いただけます。右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。
用途エアー配管継手。 材質真鍮 取付ねじ【本体下部】R1/4(PT1/4) ねじサイズ【本体下部】(分岐ねじ)Rc1/4(PT1/4) バルブ種類ボールバルブ
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 材質真鍮 接続ねじおねじR1/8(PT1/8) 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ タケノコ外径(Φmm)7
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 材質真鍮 接続ねじおねじR3/8(PT3/8) 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ タケノコ外径(Φmm)10.5
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。流体の取り出し口に適した形状です。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 仕様水栓型 材質真鍮 接続ねじおねじR1/4(PT1/4) 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 材質真鍮 接続ねじおねじR1/2(PT1/2) 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ タケノコ外径(Φmm)14
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

流体の切替えようとしてご使用いただけます。右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。たまにしか使用しない箇所に設置することで、省エネや空気圧降下を削減できます。
用途エアー配管継手。 材質真鍮 取付ねじ【本体下部】Rc1/4(PT1/4) ねじサイズ【分岐ねじ】Rc1/4(PT1/4) バルブ種類ボールバルブ
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

金属製丸ハンドルのボールバルブです。ツールの手元レギュレーターとして最適です。カプラーソケットに接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 仕様カプラープラグ 接続ねじおねじR1/4(PT1/4) 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじR(PT)1/4 適合流体空気 バルブ種類ニードルバルブ
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ワンタッチチューブ接続タイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 材質真鍮 接続ねじおねじR1/4(PT1/4) チューブ外径(Φmm)8 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 材質真鍮 接続ねじおねじR1/4(PT1/4) 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ タケノコ外径(Φmm)9
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷