バルブ :「隔壁用ユニオン」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。 チューブサイズに合った有効断面積を確保。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9 形状隔壁ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水 使用真空圧力(kPa)-100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 質量(g)17 使用流体空気 適合チューブ外径D1(Φmm)6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
適合チューブ外径D1(Φmm)6 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状隔壁ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズ10シリーズ 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。 チューブサイズに合った有効断面積を確保。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)