バルブ :「取り付けネジ」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 25mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。ステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。. 特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。ステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。. 特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1 1/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。最大動作圧力バール = 68バール。。ステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。. 特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/2インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 15mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。ステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。. 特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

トラップタイプ = 逆バケット。接続 = 3/4 in BSP メス。方向 = 水平。最大使用圧力 = 8バール。最高温度 = +230℃。ボディ材質 = SG鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 3/4インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS Pro下向きバケットスチームトラップIB12. これらの下向きバケット蒸気トラップは、最も重要な要件が全体の動作効率及び故障のないサービス寿命である場合にお勧めします。 いっぱいに開くかしっかり閉じるかのいずれかで間欠動作するため、中又は高レベルの蒸気圧力でのサービスに最適です。. 特長と利点. 接続はメスねじ止め 水平取り付け 間欠排出 蒸気温度でドレンを排出 ウォーターハンマー及び振動による影響なし 保守が容易 内蔵ストレーナ
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

タイプ = サイトグラス。ボディ材質 = 真鍮。最大使用圧力 = 12バール。ねじの呼び径 = 1インチ。スレッド標準 = BSP。。シングルウィンドウサイトグラス. シングルウィンドウサイトグラスは、蒸気トラップの状態と漏洩を目視確認するために使用します。 サイトグラスは、設計に従って、蒸気トラップの下流側に取り付けることをお勧めします。 ボティ及びグラスナットは黄銅製、ガスケットはノンアスベストで、ホウケイ酸ガラス製ウィンドウが付いています。. 特長と利点:. 接続はメスねじ止め 5 mm厚グラス 水平又は垂直取り付け
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

タイプ = サイトグラス。ボディ材質 = 真鍮。最大使用圧力 = 12バール。ねじの呼び径 = 1/2インチ。スレッド標準 = BSP。。シングルウィンドウサイトグラス. シングルウィンドウサイトグラスは、蒸気トラップの状態と漏洩を目視確認するために使用します。 サイトグラスは、設計に従って、蒸気トラップの下流側に取り付けることをお勧めします。 ボティ及びグラスナットは黄銅製、ガスケットはノンアスベストで、ホウケイ酸ガラス製ウィンドウが付いています。. 特長と利点:. 接続はメスねじ止め 5 mm厚グラス 水平又は垂直取り付け
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

タイプ = 2極。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = NPT。ねじの呼び径 = 1/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 0.25mm。安全に使用 = 産業。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 580psi。ハンドル色 = 銀バール。。API 607火災安全適合. ASME B16.34壁厚 NACE MR0175. RS高圧ボール弁. RS高圧ボールバルブは、流量の制御に使用します。. 特長:. 1/4 →- 2インチ(DN8.DN50) W.P.: 3600 WOG (PN250) W.T.: -20 → 260℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム 帯電防止装置(オプション) ロック装置 ISO 5211取り付けパッド シール溶接端. ねじのタイプ:. ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランドナット - AISI 304 シート - ピーク シール、パッキング - グラファイト スラストワッシャ - CTFE ハンドル、ロッキングパッド - AISI 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

タイプ = 2極。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = NPT。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 0.75mm。安全に使用 = 産業。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 232psi。ハンドル色 = 銀バール。。API 607火災安全適合. ASME B16.34壁厚 NACE MR0175. RS高圧ボール弁. RS高圧ボールバルブは、流量の制御に使用します。. 特長:. 1/4 →- 2インチ(DN8.DN50) W.P.: 3600 WOG (PN250) W.T.: -20 → 260℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム 帯電防止装置(オプション) ロック装置 ISO 5211取り付けパッド シール溶接端. ねじのタイプ:. ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランドナット - AISI 304 シート - ピーク シール、パッキング - グラファイト スラストワッシャ - CTFE ハンドル、ロッキングパッド - AISI 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = 炭素鋼。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。ねじ込みエンドボール弁、BSPP F-F 2013NM - 3ピース. RSねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。 各種のサイズを取り揃えています。. インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2013SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/2インチ。ボディ材質 = 炭素鋼。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。最大動作圧力バール = 68バール。。ねじ込みエンドボール弁、BSPP F-F 2013NM - 3ピース. RSねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。 各種のサイズを取り揃えています。. インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2013SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。最大動作圧力バール = 68バール。。RS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。. フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

トラップタイプ = サーモダイナミック。接続 = 1 in BSP メス。方向 = 水平。最大使用圧力 = 42バール。最高温度 = +300℃。ボディ材質 = 炭素鋼。ガスケット材 = グラファイト。接続性別 = メス。接続サイズ = 1インチ。接続ねじの種類 = BSP。。サーモダイナミック蒸気トラップ. 蒸気トレース用途を含む高圧システムに最適な、小型、軽量、取り付けが容易なサーモダイナミックディスク蒸気トラップです。カーボンスチール製のこの蒸気トラップは、1つの可動部品のみを備え、調整なしで幅広い動作範囲を提供します。. 接続はメスねじ止め 間欠排出 超高温の蒸気で動作 シートとディスクは、ラインからトラップを取り外すことなく現場で容易に交換可能 ウォーターハンマー及び振動による影響なし 内蔵で洗浄が用意なストレーナ
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

タイプ = シングル。ボディ材質 = ステンレス鋼。最大使用圧力 = 25バール。ねじの呼び径 = 1/2インチ。スレッド標準 = BSP。。RS Pro ステンレススチール製シングル逆止弁RS Pro シングル逆止弁は、加熱システム及び冷却システムで水及び蒸気の流量を制御するのに最適です。ステンレススチール製で、シンプルでコンパクトな設計です。最大動作温度 +220 o C 、最大動作圧力 25 バールで、黄銅製の代替製品よりも高い圧力と温度に耐えられます。 取り付けが簡単なこのディスクチェックバルブには、 1/2 インチ BSP (英国規格パイプ)ねじ付きのメスねじコネクタが付いています。このバルブにはスプリングが取り付けられているので、水平にも垂直にも取り付けられます。 この逆止弁は、静電制御のための US 及び欧州の ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 規格に準拠しています。圧力については、 CE (欧州規格適合)定格 PN25 を備えています。逆止弁は、家庭用及び産業用パイプラインシステム内の液体及びガスの逆流を防止します。特長と利点.チェックバルブ(チェックバルブ) .ステンレススチール製 . 1/2 インチ BSP ( 英国規格パイプ ) メスねじ接続 .蒸気および熱凝縮液での使用に適しています .水平又は垂直の設置に適しています .最大動作圧力は 25 バールです .最大動作温度は +220 o C です . CE (欧州仕様適合)圧力定格 PN25 .圧力降下が低い . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro 亜鉛不動態化スチール製ライン取り付け油圧ボール G 1/4 インチRS Pro のこの製品は、長寿命のヘビーデューティ油圧ボールバルブです。 液体又は気体の流量を調整するのに最適で、設置は簡単です。 この製品は炭素鋼製で、金属の強度と耐久性を活用しています。耐腐食性に優れた亜鉛でコーティングされ、耐油性と耐燃料性に優れた伸張強度のニトリルゴムシールを備えています。このため、このバルブは長年にわたって信頼性の高い高圧動作に対応することができます。耐荷重が 500 bar 、海抜が約 5000 m の場合に相当する力に耐えることができます。この油圧ボールバルブには、 1/4 インチねじとねじ式ハンドルが付いており、簡単に着脱できます。 このライン取り付け油圧ボールバルブは、メーカーの厳格な基準に準拠して徹底的にテストされており、信頼性が高く長寿命です。密閉構造により、幅広い産業用途、特に遮断及び制御機能に適しています。特長と利点.ラインマウント油圧ボールバルブ .亜鉛不動態化炭素鋼製ボディ .黄銅ボール .英国標準パイプ (BSP) G を備えた 2 方向ポート 1/4 インチねじ .ニトリルゴム製ステムシールと POM-MoS2 ボールシール .動作温度範囲: -20 → +100 ° C .最大動作圧力: 500 bar . BKH シリーズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様メーカーシリーズ = BKHポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 1/4ボディ材質 = 亜鉛不動態化鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 500バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/4インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS PRO 3極油圧ボール弁. 3極油圧ボール弁が必要な場合は、RS PROのL字形ボアシリーズを参照してください。油圧ボールバルブの主な用途は、油圧システムの流体を導入して制御することです。RS PROは、これらのよく構造されたスチール製油圧ボールバルブを1/2インチ、3/4インチ、及び3/8インチのねじサイズで提供することを誇りに思います。アプリケーション中、これらのバルブは、交換オプションを必要とするほとんどの回路に含まれます。さらに、シンプルな設計と頑丈な構造により、最小限のメンテナンス要件で信頼性と耐久性を発揮します。. 特長. ;ul> ;li>L字形の内径を備えている3極ボールバルブ ;/li> ;li>ライン取り付け ;/li> ;li>流量の混合又は分配に最適したバルブ ;/li> ;li>3つのねじ接続を用意 ;/li> ;li>水及びオイルと併用 ;/li> ;li>ニトリルシール、DelrinRボールシート ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>ボディ材質: スチール ;/li> ;li>ニトリルゴム(ステムシール)、POM-Mos2(ボールシール) ;/li> ;li>ねじ標準: G ;/li> ;li>動作温度: -20℃ +100℃ ;/li> ;/ul>. RS PRO 3極油圧ボール弁タイプ - 別売り. ;ul> ;li>3/8インチ、RS品番: ; 243-1800 243-1800 ;/li> ;li>1/2インチ、RS品番: ; 243-1816 243-1816 ;/li> ;li>3/4インチ、RS品番: ; 243-1822 243-1822 ;/li> ;/ul>
仕様メーカーシリーズ = BK3ポート数 = 3極接続ポートのネジ = G 1/2ボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 500バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/2インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS PRO 3極油圧ボール弁. 3極油圧ボール弁が必要な場合は、RS PROのL字形ボアシリーズを参照してください。油圧ボールバルブの主な用途は、油圧システムの流体を導入して制御することです。RS PROは、これらのよく構造されたスチール製油圧ボールバルブを1/2インチ、3/4インチ、及び3/8インチのねじサイズで提供することを誇りに思います。アプリケーション中、これらのバルブは、交換オプションを必要とするほとんどの回路に含まれます。さらに、シンプルな設計と頑丈な構造により、最小限のメンテナンス要件で信頼性と耐久性を発揮します。. 特長. ;ul> ;li>L字形の内径を備えている3極ボールバルブ ;/li> ;li>ライン取り付け ;/li> ;li>流量の混合又は分配に最適したバルブ ;/li> ;li>3つのねじ接続を用意 ;/li> ;li>水及びオイルと併用 ;/li> ;li>ニトリルシール、DelrinRボールシート ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>ボディ材質: スチール ;/li> ;li>ニトリルゴム(ステムシール)、POM-Mos2(ボールシール) ;/li> ;li>ねじ標準: G ;/li> ;li>動作温度: -20℃ +100℃ ;/li> ;/ul>. RS PRO 3極油圧ボール弁タイプ - 別売り. ;ul> ;li>3/8インチ、RS品番: ; 243-1800 243-1800 ;/li> ;li>1/2インチ、RS品番: ; 243-1816 243-1816 ;/li> ;li>3/4インチ、RS品番: ; 243-1822 243-1822 ;/li> ;/ul>
仕様メーカーシリーズ = BK3ポート数 = 3極接続ポートのネジ = G 3/8ボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 315バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

RS PRO 3極油圧ボール弁. 3極油圧ボール弁が必要な場合は、RS PROのL字形ボアシリーズを参照してください。油圧ボールバルブの主な用途は、油圧システムの流体を導入して制御することです。RS PROは、これらのよく構造されたスチール製油圧ボールバルブを1/2インチ、3/4インチ、及び3/8インチのねじサイズで提供することを誇りに思います。アプリケーション中、これらのバルブは、交換オプションを必要とするほとんどの回路に含まれます。さらに、シンプルな設計と頑丈な構造により、最小限のメンテナンス要件で信頼性と耐久性を発揮します。. 特長. ;ul> ;li>L字形の内径を備えている3極ボールバルブ ;/li> ;li>ライン取り付け ;/li> ;li>流量の混合又は分配に最適したバルブ ;/li> ;li>3つのねじ接続を用意 ;/li> ;li>水及びオイルと併用 ;/li> ;li>ニトリルシール、DelrinRボールシート ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>ボディ材質: スチール ;/li> ;li>ニトリルゴム(ステムシール)、POM-Mos2(ボールシール) ;/li> ;li>ねじ標準: G ;/li> ;li>動作温度: -20℃ +100℃ ;/li> ;/ul>. RS PRO 3極油圧ボール弁タイプ - 別売り. ;ul> ;li>3/8インチ、RS品番: ; 243-1800 243-1800 ;/li> ;li>1/2インチ、RS品番: ; 243-1816 243-1816 ;/li> ;li>3/4インチ、RS品番: ; 243-1822 243-1822 ;/li> ;/ul>
仕様メーカーシリーズ = BK3ポート数 = 3極接続ポートのネジ = G 3/4ボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 315バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/4インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 2インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。RS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。. フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 11.6mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。RS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。. フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1 1/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。RS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。. フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/2インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 15mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。RS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。. フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

仕様メーカーシリーズ = FT260最高使用圧力 = 350バール最大流量率 = 15L/min動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃スレッドサイズ = 1/4インチ接続ポートのネジ = G 1/4ボディ材質 = 鋼取り付けタイプ = インライン
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷