87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼び径 = 1インチ。最大使用圧力 = 1000 psi。。ステンレス鋼3極ボール弁、「L」口径、空圧式アクチュエータ付き - 複動. このステンレス鋼3極ボール弁(空圧式アクチュエータ付き)は複動式です。ボディ: CF8M - 316 S / S ボール: 316 S / S ステムシール: PTFE ボールシール: PTFE
1個
95,980 税込105,578
7日以内出荷

ねじの呼び径 = 1/2インチ。最大使用圧力 = 1000 psi。。ステンレス鋼3極ボール弁、「L」口径、空圧式アクチュエータ付き - スプリングリターン. このステンレス鋼3極ボール弁(空圧式アクチュエータ付き)はスプリングリターン式です。ボディ: CF8M - 316 S / S ボール: 316 S / S ステムシール: PTFE ボールシール: PTFE
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷

ねじの呼び径 = 3/8インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 1000 psi。。通常これらの弁が作動するには、5 → 6バールの圧力が必要なことに注意してください。ステンレススチール2ピースボール弁、空圧式アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

ねじの呼び径 = 1/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 1000 psi。。通常これらの弁が作動するには、5 → 6バールの圧力が必要なことに注意してください。ステンレススチール2ピースボール弁、空圧式アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

ねじの呼び径 = 3/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = ダイレクトアクション。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 1000 psi。。通常これらの弁が作動するには、5 → 6バールの圧力が必要なことに注意してください。ステンレススチール2ピースボール弁、空圧式アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

ねじの呼び径 = 3/4インチ。バルブタイプ = ボール。デフォルト バルブ位置 = NC。リターンタイプ = スプリング。スレッド標準 = BSP。最大使用圧力 = 1000 psi。。通常これらの弁が作動するには、5 → 6バールの圧力が必要なことに注意してください。ステンレススチール2ピースボール弁、空圧式アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1 1/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。最大動作圧力バール = 68バール。。ステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 25mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。ステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。ステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/2インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 15mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。ステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

クラス200 AISI 316バルブ. RS製のねじ込みグローブバルブは、パイプラインの流量調整に使用します。各種のサイズを取り揃えています。特長:. 1/4-2インチ(DN8-DN50) W.P: 200WOG W.T: -20-200 ℃ (-4-392 °F) インベストメント鋳造 ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT)、DIN2999及びBS21、ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、ボンネット及びディスク - ASTM A351-CF8M シール及びパッキング - PTFE ワッシャ、グランドリング、ステムナット - AISI 304 キャップナット及びステム - AISI 316 ハンドル及びネームプレート - アルミニウム製
仕様接続 = 1-1/4 in BSP最大使用圧力 = 32バールボディ材質 = ステンレス鋼接続性別 = メスねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSP
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

クラス800ステンレススチール製Yストレーナ. RSブランドのステンレススチール製ねじ込みYストレーナは、除去する固体の量が少ない場合に使用します。 水平にも垂直にも設置できます。 各種のサイズを取り揃えています。特長:. 1/4 → 3インチ(DN8 - DN80) W.P: 800WOG (PN50) W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ / ドレインプラグ - ASTM A351-CF8M スクリーン - AISI 316 シール及びガスケット - PTFE
仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体接続 = 1/4 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 1/4インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

クラス200 AISI 316バルブ. RS製のねじ込みグローブバルブは、パイプラインの流量調整に使用します。各種のサイズを取り揃えています。特長:. 1/4-2インチ(DN8-DN50) W.P: 200WOG W.T: -20-200 ℃ (-4-392 °F) インベストメント鋳造 ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT)、DIN2999及びBS21、ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、ボンネット及びディスク - ASTM A351-CF8M シール及びパッキング - PTFE ワッシャ、グランドリング、ステムナット - AISI 304 キャップナット及びステム - AISI 316 ハンドル及びネームプレート - アルミニウム製
仕様接続 = 2 in BSP最大使用圧力 = 32バールボディ材質 = ステンレス鋼接続性別 = メスねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSP
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

クラス200 AISI 316バルブ. RS製のねじ込みグローブバルブは、パイプラインの流量調整に使用します。各種のサイズを取り揃えています。特長:. 1/4-2インチ(DN8-DN50) W.P: 200WOG W.T: -20-200 ℃ (-4-392 °F) インベストメント鋳造 ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT)、DIN2999及びBS21、ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、ボンネット及びディスク - ASTM A351-CF8M シール及びパッキング - PTFE ワッシャ、グランドリング、ステムナット - AISI 304 キャップナット及びステム - AISI 316 ハンドル及びネームプレート - アルミニウム製
仕様接続 = 1-1/2 in BSP最大使用圧力 = 32バールボディ材質 = ステンレス鋼接続性別 = メスねじの呼び径 = 1-1/2インチスレッド標準 = BSP
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPT。ねじの呼び径 = 1/4インチ。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮。パイプ外径 = 8mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。操作圧力 = 40 bar, 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみ認定. S.84 BSPT黄銅ボール弁 . 1/4回転. 用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ねじ部: ISO7/1、BS21 BSPTメス / メステーパーねじ ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. ねじ:. ISO7/1、BS21 BSPTメス / メステーパーねじ. ステム:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. シール:. 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート. 動作温度:. -40 ℃ (-40 °F) / +170 ℃ (+350 °F)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPT。ねじの呼び径 = 3/8インチ。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮。パイプ外径 = 10mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。ハンドル色 = 黄バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみ認定. S.84 BSPT黄銅ボール弁 . 1/4回転. 用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ねじ部: ISO7/1、BS21 BSPTメス / メステーパーねじ ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. ねじ:. ISO7/1、BS21 BSPTメス / メステーパーねじ. ステム:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. シール:. 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート. 動作温度:. -40 ℃ (-40 °F) / +170 ℃ (+350 °F)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPT。ねじの呼び径 = 1 1/4インチ。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮。パイプ外径 = 32mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。操作圧力 = 40 bar, 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみ認定. S.84 BSPT黄銅ボール弁 . 1/4回転. 用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ねじ部: ISO7/1、BS21 BSPTメス / メステーパーねじ ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. ねじ:. ISO7/1、BS21 BSPTメス / メステーパーねじ. ステム:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. シール:. 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート. 動作温度:. -40 ℃ (-40 °F) / +170 ℃ (+350 °F)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSP。ねじの呼び径 = 1インチ。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮。パイプ外径 = 25mm。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = スチール。操作圧力 = 16バール。。GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) RoHS対応. 設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. 特定の構成のみに承認を適用. S.81サイドドレイン黄銅ボール弁 - 1/4回転. 用途: 配管、水 ダウンストリーム又はライン全体をドレイン 熱センサ又はフローセンサの適用 圧力ゲージの適用 流動性を新しい方向に迂回 動作温度: -20℃(-4 °F) / +170℃(+350 °F) 作動圧力: PN16 (230 PSI)最大2インチ、非衝撃冷間作動圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ ポート: フル 接続オプション: F x F ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、安全性を最大限に向上させるためステムに2個のFPM Oリング ボールシート: 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート ボディ: 最大フローのDIN3357準拠フルポート 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 ステムに圧力がかからないようストロークストップをボディに装備 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工を施したニッケルめっき黄銅ボディ、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントで密閉したキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ EN 12165及びEN 12164(以前の DIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅 二重のサイドドレインにより、安全なダウンストリームライン通気を容易に実現. 作働圧力:. 16バール Kg/cm2(230 PSI) 非衝撃冷間作働圧力 バルブに適用可、サイドタップは不可. フロー:. 最大フローのDIN 3357準拠フルポート. ねじ:. ISO 228平行メス x メスねじ G 1/4インチISO 228両サイドドレイン. シール:. 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

ステンレススチール製ボール弁. 3ボールバルブオプションを備えた316ステンレススチール製双方向ボールバルブです。 バルブは開又は閉位置でロックできます。コスト効果の高いパネル取り付けで、耐火 / 帯電防止オプションもあります。レジューストボア設計 BSP及びNPTサイズを用意 水や油との使用に最適 PTFEシール
仕様メーカーシリーズ = B6BIポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 3/8ボディ材質 = ステンレス鋼シール材質 = PTFE(ステムシール)樹脂, テフロン/ KEL-F(ボールシール)最高使用圧力 = 6000バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

ステンレススチール製ボール弁. 3ボールバルブオプションを備えた316ステンレススチール製双方向ボールバルブです。 バルブは開又は閉位置でロックできます。コスト効果の高いパネル取り付けで、耐火 / 帯電防止オプションもあります。レジューストボア設計 BSP及びNPTサイズを用意 水や油との使用に最適 PTFEシール
仕様メーカーシリーズ = B6BIポート数 = 2極接続ポートのネジ = NPT 1/4ボディ材質 = ステンレス鋼シール材質 = PTFE(ステムシール)樹脂, テフロン/ KEL-F(ボールシール)最高使用圧力 = 6000バールネジ規格 = NPTスレッドサイズ = 1/4インチ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。アタッチメントタイプ = ネジ。ボディ材質 = 真鍮。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.64黄銅ボール弁 - 1/4回転、ISO5211アクチュエータ取り付けパッド. 社会のあらゆるレベルにおいて、オートメーションの必要性が高まり続けています。S.64製品は、信頼性の高いアクチュエータ付きボール弁のあらゆるニーズに応える製品です。 自動的に摩耗を補償する特殊なシート設計を備えており、100,000*回の寿命テストに合格しています。ISO5211アクチュエータ取り付けパッドにより、ブラケットやカップリングを使用せずに電動アクチュエータ及び空圧式アクチュエータを直接取り付けできます。 用途: 空気、水、産業 動作温度: -20℃(-4 °F) / +150℃(+302 °F) 動作圧力: PN20 (300 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行なメスねじ山 ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. EN 10226-1、ISO 228平行メス x メスねじ. ねじ:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. ステム:. フレキシブルリップ設計、摩耗補償設計の強化PTFE自己潤滑シート. シール:. 40バール(600 PSI)最大2インチ、30バール(450 PSI) 2インチ超 非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用. 作働圧力:. -20℃ (-4 °F) +170℃ (+350 °F). 動作温度:
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。アタッチメントタイプ = ネジ。ボディ材質 = 真鍮。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.64黄銅ボール弁 - 1/4回転、ISO5211アクチュエータ取り付けパッド. 社会のあらゆるレベルにおいて、オートメーションの必要性が高まり続けています。S.64製品は、信頼性の高いアクチュエータ付きボール弁のあらゆるニーズに応える製品です。 自動的に摩耗を補償する特殊なシート設計を備えており、100,000*回の寿命テストに合格しています。ISO5211アクチュエータ取り付けパッドにより、ブラケットやカップリングを使用せずに電動アクチュエータ及び空圧式アクチュエータを直接取り付けできます。 用途: 空気、水、産業 動作温度: -20℃(-4 °F) / +150℃(+302 °F) 動作圧力: PN20 (300 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行なメスねじ山 ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. EN 10226-1、ISO 228平行メス x メスねじ. ねじ:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. ステム:. フレキシブルリップ設計、摩耗補償設計の強化PTFE自己潤滑シート. シール:. 40バール(600 PSI)最大2インチ、30バール(450 PSI) 2インチ超 非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用. 作働圧力:. -20℃ (-4 °F) +170℃ (+350 °F). 動作温度:
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。アタッチメントタイプ = ネジ。ボディ材質 = 真鍮。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.64黄銅ボール弁 - 1/4回転、ISO5211アクチュエータ取り付けパッド. 社会のあらゆるレベルにおいて、オートメーションの必要性が高まり続けています。S.64製品は、信頼性の高いアクチュエータ付きボール弁のあらゆるニーズに応える製品です。 自動的に摩耗を補償する特殊なシート設計を備えており、100,000*回の寿命テストに合格しています。ISO5211アクチュエータ取り付けパッドにより、ブラケットやカップリングを使用せずに電動アクチュエータ及び空圧式アクチュエータを直接取り付けできます。 用途: 空気、水、産業 動作温度: -20℃(-4 °F) / +150℃(+302 °F) 動作圧力: PN20 (300 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行なメスねじ山 ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. EN 10226-1、ISO 228平行メス x メスねじ. ねじ:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. ステム:. フレキシブルリップ設計、摩耗補償設計の強化PTFE自己潤滑シート. シール:. 40バール(600 PSI)最大2インチ、30バール(450 PSI) 2インチ超 非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用. 作働圧力:. -20℃ (-4 °F) +170℃ (+350 °F). 動作温度:
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ポート数 = 2。最大使用圧力 = 40 バール 。供給電圧 = 230 V。ボディ材質 = 真鍮。。WRAS認定、RoHS対応. s.31ミニバルブ付き電動アクチュエータ. s.31ミニバルブ付きRS Pro電動アクチュエータ製品です。特長と利点:. 頑丈な構造 EN12165及びEN12164仕様に適合した黄銅製 クロムめっきボール 簡単な取り付けのためのデュアルシーリングシステム ブローアウト防止、黄銅ステム PTFE自己潤滑シート 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ほとんどの工業用液体に対応 どちらの方向にも、EN12266-1 RATE Aに適合した100 %シールテストを保証 EN10226-1、ISO228パラレルF/Fねじ シリコンフリー潤滑剤 金属オン金属の可動部品なし メンテナンス不要 シェル定格: 非衝撃、冷水での作動圧力は40バール シェル定格: 最大許容差圧は16バール 真空ラインでも動作可能 -20 ℃ → 120 ℃の使用温度範囲. PED指令:. PED指令97/23。条項3、段落3に従ってCEマーキングは不要. オプション. ISO7/1、BS 21 BSPTテーパーねじ NPTテーパーANSI B.1.20.1ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSP。ねじの呼び径 = 38.1mm。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮。パイプ外径 = 40mm。操作圧力 = 40バール。。WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. 特定の構成のみに承認を適用. S.64LT黄銅ボール弁 - 1/4回転、ISO5211アクチュエータ取り付けパッド. 社会のあらゆるレベルにおいて、オートメーションの必要性が高まり続けています。S.64製品は、信頼性の高いアクチュエータ付きボール弁のあらゆるニーズに応える製品です。 自動的に摩耗を補償する特殊なシート設計を備えており、100,000*回の寿命テストに合格しています。ISO5211アクチュエータ取り付けパッドにより、ブラケットやカップリングを使用せずに電動アクチュエータ及び空圧式アクチュエータを直接取り付けできます。 用途: 空気、水、産業 動作温度: -20℃(-4 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行なメスねじ山 ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 強化PTFE自己潤滑、柔軟性のあるリップ及び摩耗補償設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. EN 10226-1、ISO 228平行メス x メスねじ. ねじ:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. ステム:. フレキシブルリップ設計、摩耗補償設計の強化PTFE自己潤滑シート. シール:. シェル定格: 非衝撃、冷水での作動圧力40バール(600 PSI) シェル定格: 最大許容差圧16バール(230 PSI). 作働圧力:. -20℃ (-4 °F) +170℃ (+350 °F). 動作温度:. 97/23/CEモジュールA準拠: 25 mmを超えるサイズで、危険ガスには使用不可. PED指令:
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。最大動作圧力バール = 68バール。。RS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 2インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。RS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 11.6mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。RS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.35 黄銅ライン取り付けミニボール弁. 特長と利点. 用途:空気、水、産業 動作温度 :-20 ℃ /+90 ℃ (+200 ℃ ) 作動圧 : PN30 、非衝撃冷間時作動圧 ねじ : ISO228 平行ねじ ポート: ミニ 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPT 、 NPT ステム構成: 安全性を最大限に高めるため、ステムにFPM Oリング付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 本体:クロムめっき黄銅 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 1/4ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/4インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.35 黄銅ライン取り付けミニボール弁. 特長と利点. 用途:空気、水、産業 動作温度 :-20 ℃ /+90 ℃ (+200 ℃ ) 作動圧 : PN30 、非衝撃冷間時作動圧 ねじ : ISO228 平行ねじ ポート: ミニ 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPT 、 NPT ステム構成: 安全性を最大限に高めるため、ステムにFPM Oリング付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 本体:クロムめっき黄銅 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 3/8ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.35 黄銅ライン取り付けミニボール弁. 特長と利点. 用途:空気、水、産業 動作温度 :-20 ℃ /+90 ℃ (+200 ℃ ) 作動圧 : PN30 、非衝撃冷間時作動圧 ねじ : ISO228 平行ねじ ポート: ミニ 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPT 、 NPT ステム構成: 安全性を最大限に高めるため、ステムにFPM Oリング付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 本体:クロムめっき黄銅 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 1/2ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/2インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.35 黄銅ライン取り付けミニボール弁. 特長と利点. 用途:空気、水、産業 動作温度 :-20 ℃ /+90 ℃ (+200 ℃ ) 作動圧 : PN30 、非衝撃冷間時作動圧 ねじ : ISO228 平行ねじ ポート: ミニ 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPT 、 NPT ステム構成: 安全性を最大限に高めるため、ステムにFPM Oリング付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 本体:クロムめっき黄銅 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 1/2ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/2インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.35 黄銅ライン取り付けミニボール弁. 特長と利点. 用途:空気、水、産業 動作温度 :-20 ℃ /+90 ℃ (+200 ℃ ) 作動圧 : PN30 、非衝撃冷間時作動圧 ねじ : ISO228 平行ねじ ポート: ミニ 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPT 、 NPT ステム構成: 安全性を最大限に高めるため、ステムにFPM Oリング付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 本体:クロムめっき黄銅 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 3/8ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/2インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 15mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。RS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 25mm。安全に使用 = ガス。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = アルミニウム。最大作働圧力psi = 580psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.84 EN331黄銅ボール弁 . 1/4回転オス/メス. レジオネラ菌は5.7℃→55℃の温度の自然及び人工水環境で生息及び増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 2インチまではPN40 (600 PSI)、2.5 → 4インチではPN30 (450 PSI)、非衝撃の冷間動作圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行ねじ ポート: フル 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、BSPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = ガス。ハンドル材質 = アルミニウム。最大作働圧力psi = 580psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) WRAS (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.84 EN331 黄銅ボール弁. 1/4 回転、 T ハンドル、オス / メス. レジオネラ菌は5.7℃→55℃の温度の自然及び人工水環境で生息及び増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 2インチまではPN40 (600 PSI)、2.5 → 4インチではPN30 (450 PSI)、非衝撃の冷間動作圧力 定格温度 -20 → +60 ° C 、定格圧力 5 bar の危険な液体に使用します ねじ: EN10226-1、ISO228、平行ねじ ポート: フル 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、BSPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 1/2 in BSPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 1/2インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 30バール接続サイズmm = 15mm接続サイズインチ = 1/2インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 3/4 in BSPPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 3/4インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 25バール接続サイズmm = 20mm接続サイズインチ = 3/4インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 1 in BSPPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 1インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 25バール接続サイズmm = 25mm接続サイズインチ = 1インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 1/4 in BSPPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 1/4インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 30バール接続サイズmm = 8mm接続サイズインチ = 1/4インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷