絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • アソー(43)
  • オンダ製作所(40)
  • エスコ(23)
  • 三興マテリアルサプライ(20)
  • ヨシタケ(13)
  • カクダイ(10)
  • KITZ(キッツ)(9)
  • 東洋バルヴ(8)
  • ONK(オーエヌ工業)(8)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • ミヤコ(6)
  • 兼工業(4)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • KVK(4)
  • ベン(3)
  • フロンケミカル(3)
  • 群協製作所(3)
  • 右下精器製造(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バルブ :「R2」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO マイクロバルブ ハンドル ポート数:2 R 3/8 RS PRORS PRO マイクロバルブ ハンドル ポート数:2 R 3/8RS PRO
22,980税込25,278
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro手動ボールバルブ、クロムニッケルめっき黄銅ボディ。超コンパクト設計。テーパーオス / メスねじ。各種サイズを用意
仕様制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 3/8機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 9.525mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 3.1m3/h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マイクロバルブ ハンドル ポート数:2 R 1/4 RS PRORS PRO マイクロバルブ ハンドル ポート数:2 R 1/4RS PRO
21,980税込24,178
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PRO 8
仕様制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 1/4機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 6.35mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 1.4m3/h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マイクロバルブ ハンドル ポート数:2 R 1/8 RS PRORS PRO マイクロバルブ ハンドル ポート数:2 R 1/8RS PRO
20,980税込23,078
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PRO 8
仕様制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 1/8機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 3.175mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 1.6m3/h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マイクロバルブ ハンドル ポート数:2 R 3/8 RS PRORS PRO マイクロバルブ ハンドル ポート数:2 R 3/8RS PRO
18,980税込20,878
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro手動ボールバルブ、クロムニッケルめっき黄銅ボディ。超コンパクト設計。両側ともメスねじ。さまざまなサイズを用意
仕様制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 3/8機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 9.525mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 3.1m3/h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マイクロバルブ ハンドル ポート数:2 R 1/4 RS PRORS PRO マイクロバルブ ハンドル ポート数:2 R 1/4RS PRO
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PRO 8
仕様制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 1/4機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 6.35mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 1.4m3/h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マイクロバルブ ハンドル ポート数:2 R 1/8 RS PRORS PRO マイクロバルブ ハンドル ポート数:2 R 1/8RS PRO
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro手動ボールバルブ、クロムニッケルめっき黄銅ボディ。超コンパクト設計。両側ともメスねじ。さまざまなサイズを用意
仕様制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 1/8機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 3.175mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 1.6m3/h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮RS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPねじの呼び径 = 1/2インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 15mm安全に使用 = 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = スチール操作圧力 = 30バール設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 承認は特定の構成にのみ適用されます。RS Pro S.24 Dezincification - 抵抗、フルポート黄銅ボール弁 - 1/4 回転. この高品質の RS Pro ブランドの熱間鍛造ボールバルブは、脱石灰化が問題になる場所での水処理の要件を満たすように設計されています。新技術により、このバルブは黄銅の信頼性と競争力を維持できます。耐腐食性に関しては、このバルブは青銅と同等です。特長と利点. 二重シールシステムによりバルブを使用できる どちらの方向にも操作できるため、設置が簡単です メンテナンスフリー 24h 100% シールテスト保証 レバーはボールの位置を明確に示します すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 クロムめっき DZR (脱亜鉛防止)黄銅ボールにより、長寿命を実現 ボディ上でレバーが止まるため、応力が発生しません ステム 金属間可動部品がない 柔軟性のあるリップ設計のシーリングを施した純正 PTFE 自己潤滑シート EN10226-1 、 ISO228 、平行なメス x メスねじ 最大限の安全性を確保するため、ステムに FPM O リングを 2 枚装着しているため、メンテナンスが不要です 厚い PVC ディップコーティングが施された GEOMET R カーボンスチール製ハンドル。ハンドルコーティングで熱保護と電気保護の両方を実現します ブローアウト防止、非めっき DZR 黄銅ステム バルブを作動させた状態で取り外し可能なハンドル 動作温度: -40 ° C ( -40 ° F ) /+170 ° C ( +350 ° F ) フロー - DIN 3357 準拠のフルポートで最大 フロー ボールバルブボディ SBN-PFS に認定された脱石灰化耐性 ADZ-T および ADZ-P 黄銅 1983:2 および NR-BFS 1988:18 仕様 熱間鍛造砂型 DZR (除菌耐性)非めっきボディおよび Loctite R 又はそれと同等のねじシーラントで密封されたキャップ. 用途. この熱間鍛造ボールバルブは、石油ガス産業での使用に最適で、オイル、ガス、その他の液体の流れや圧力を制御するためにセットアップされたあらゆるパイプラインで重要な役割を果たします。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮RS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPねじの呼び径 = 38.1mmボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 40mm安全に使用 = 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = スチール操作圧力 = 30バール設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 承認は特定の構成にのみ適用されます。RS Pro S.24 Dezincification - 抵抗、フルポート黄銅ボール弁 - 1/4 回転. この高品質の RS Pro ブランドの熱間鍛造ボールバルブは、脱石灰化が問題になる場所での水処理の要件を満たすように設計されています。新技術により、このバルブは黄銅の信頼性と競争力を維持できます。耐腐食性に関しては、このバルブは青銅と同等です。特長と利点. 二重シールシステムによりバルブを使用できる どちらの方向にも操作できるため、設置が簡単です メンテナンスフリー 24h 100% シールテスト保証 レバーはボールの位置を明確に示します すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 クロムめっき DZR (脱亜鉛防止)黄銅ボールにより、長寿命を実現 ボディ上でレバーが止まるため、応力が発生しません ステム 金属間可動部品がない 柔軟性のあるリップ設計のシーリングを施した純正 PTFE 自己潤滑シート EN10226-1 、 ISO228 、平行なメス x メスねじ 最大限の安全性を確保するため、ステムに FPM O リングを 2 枚装着しているため、メンテナンスが不要です 厚い PVC ディップコーティングが施された GEOMET R カーボンスチール製ハンドル。ハンドルコーティングで熱保護と電気保護の両方を実現します ブローアウト防止、非めっき DZR 黄銅ステム バルブを作動させた状態で取り外し可能なハンドル 動作温度: -40 ° C ( -40 ° F ) /+170 ° C ( +350 ° F ) フロー - DIN 3357 準拠のフルポートで最大 フロー ボールバルブボディ SBN-PFS に認定された脱石灰化耐性 ADZ-T および ADZ-P 黄銅 1983:2 および NR-BFS 1988:18 仕様 熱間鍛造砂型 DZR (除菌耐性)非めっきボディおよび Loctite R 又はそれと同等のねじシーラントで密封されたキャップ. 用途. この熱間鍛造ボールバルブは、石油ガス産業での使用に最適で、オイル、ガス、その他の液体の流れや圧力を制御するためにセットアップされたあらゆるパイプラインで重要な役割を果たします。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮RS PRO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPねじの呼び径 = 1インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 25mm安全に使用 = 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = スチール操作圧力 = 30バール設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 承認は特定の構成にのみ適用されます。RS Pro S.24 Dezincification - 抵抗、フルポート黄銅ボール弁 - 1/4 回転. この高品質の RS Pro ブランドの熱間鍛造ボールバルブは、脱石灰化が問題になる場所での水処理の要件を満たすように設計されています。新技術により、このバルブは黄銅の信頼性と競争力を維持できます。耐腐食性に関しては、このバルブは青銅と同等です。特長と利点. 二重シールシステムによりバルブを使用できる どちらの方向にも操作できるため、設置が簡単です メンテナンスフリー 24h 100% シールテスト保証 レバーはボールの位置を明確に示します すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 クロムめっき DZR (脱亜鉛防止)黄銅ボールにより、長寿命を実現 ボディ上でレバーが止まるため、応力が発生しません ステム 金属間可動部品がない 柔軟性のあるリップ設計のシーリングを施した純正 PTFE 自己潤滑シート EN10226-1 、 ISO228 、平行なメス x メスねじ 最大限の安全性を確保するため、ステムに FPM O リングを 2 枚装着しているため、メンテナンスが不要です 厚い PVC ディップコーティングが施された GEOMET R カーボンスチール製ハンドル。ハンドルコーティングで熱保護と電気保護の両方を実現します ブローアウト防止、非めっき DZR 黄銅ステム バルブを作動させた状態で取り外し可能なハンドル 動作温度: -40 ° C ( -40 ° F ) /+170 ° C ( +350 ° F ) フロー - DIN 3357 準拠のフルポートで最大 フロー ボールバルブボディ SBN-PFS に認定された脱石灰化耐性 ADZ-T および ADZ-P 黄銅 1983:2 および NR-BFS 1988:18 仕様 熱間鍛造砂型 DZR (除菌耐性)非めっきボディおよび Loctite R 又はそれと同等のねじシーラントで密封されたキャップ. 用途. この熱間鍛造ボールバルブは、石油ガス産業での使用に最適で、オイル、ガス、その他の液体の流れや圧力を制御するためにセットアップされたあらゆるパイプラインで重要な役割を果たします。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

r20特集
おすすめ人気ランキング
バルブ