ボールバルブ (8)
グローブバルブ (1)
ゲートバルブ (5)
バタフライバルブ (5)
ニードルバルブ (163)
チェックバルブ(逆止弁) (3)
ストレーナー (1)
カテゴリ: バルブ
ブランド: 東洋バルヴ
すべて解除
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
¥ 89,980~
税込 ¥ 98,978~
7日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
¥ 139,800~
税込 ¥ 153,780~
7日以内出荷 から 92日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
¥ 99,980~
税込 ¥ 109,978~
7日以内出荷 から 92日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
¥ 97,980~
税込 ¥ 107,778~
7日以内出荷 から 92日以内出荷
形状 ストレート
材質(本体) 青銅CAC406
接続ねじ R×Rc
寸法D1(mm) 40
材質(シート) PTFE
材質(ボール) C3604BD(クロムめっき)
使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa) 100℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状 首長形
端接続 テーパおねじ×平行めねじ
クラス 10K
バルブ種類 ボールバルブ
1個
¥ 3,998~
税込 ¥ 4,398~
翌々日出荷
形状 ストレート
材質(本体) 青銅CAC406
接続ねじ R
寸法D1(mm) 40
材質(シート) PTFE
材質(ボール) C3604BD(クロムめっき)
使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa) 100℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状 首長形
端接続 テーパおねじ×テーパおねじ
クラス 10K
バルブ種類 ボールバルブ
1個
¥ 3,998~
税込 ¥ 4,398~
5日以内出荷
形状 ストレート
材質(本体) 青銅CAC406
接続ねじ R×Rc
寸法D1(mm) 40
材質(シート) PTFE
材質(ボール) C3604BD(クロムめっき)
使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa) 100℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状 首長形
端接続 テーパめねじ×ニップル付
クラス 10K
バルブ種類 ボールバルブ
1個
¥ 6,698~
税込 ¥ 7,368~
翌々日出荷 から 5日以内出荷
形状 ストレート
材質(シート) PTFE
材質(ボール) C3604BD(クロムめっき)
使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa) 100℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状 首長形
端接続 テーパめねじ×平行おねじ
クラス 10K
1個
¥ 3,998~
税込 ¥ 4,398~
翌々日出荷 から 5日以内出荷
形状 ストレート
材質(本体) 青銅CAC406
接続ねじ Rc
寸法D1(mm) 40
材質(シート) PTFE
材質(ボール) C3604BD(クロムめっき)
使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa) 100℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状 首長形
端接続 テーパめねじ×平行めねじ
クラス 10K
バルブ種類 ボールバルブ
1個
¥ 3,998~
税込 ¥ 4,398~
翌々日出荷 から 9日以内出荷
形状 ストレート
材質(本体) 青銅CAC406
接続ねじ R×G
寸法D1(mm) 40
材質(シート) PTFE
材質(ボール) C3604BD(クロムめっき)
使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa) 100℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状 首長形
端接続 テーパおねじ×平行おねじ
クラス 10K
バルブ種類 ボールバルブ
1個
¥ 3,998~
税込 ¥ 4,398~
翌々日出荷 から 5日以内出荷
形状 ストレート
材質(本体) CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
接続方式 ねじ込み形
寸法D1(mm) 40
材質(シート) PTFE
材質(ボール) C3771BE
最高許容圧力(MPa) (100℃以下の冷温水)1.0
材質(Oリング) EPDM
材質(ステム) C3531
材質(ハンドル) ポリアセタール
材質(ボンネット) CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
クラス 10K
バルブ種類 ボールバルブ
1台
¥ 4,498~
税込 ¥ 4,948~
22日以内出荷
形状 ストレート
材質(本体) CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
接続方式 ねじ込み形
寸法D1(mm) 40
材質(シート) PTFE
材質(ボール) C3771BE
最高許容圧力(MPa) (100℃以下の冷温水)1.0
材質(Oリング) EPDM
材質(ステム) C3531
材質(ハンドル) ポリアセタール
材質(ボンネット) CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
クラス 10K
バルブ種類 ボールバルブ
1台
¥ 4,498~
税込 ¥ 4,948~
翌々日出荷 から 22日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
¥ 83,880~
税込 ¥ 92,268~
7日以内出荷
形状 ストレート
使用温度範囲(℃) -20~100
適合規格 JIS B 2032
接続方式 ウェハー形
材質(シート) EPDM
使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa) (100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1
ハンドル形状 丸形
材質(ジスク) SCS13A
材質(弁体) ステンレスSCS13A
クラス 10K
操作方式 ギヤ式
バルブ種類 バタフライバルブ
1個
¥ 9,898~
税込 ¥ 10,888~
当日出荷 から 4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
¥ 79,980~
税込 ¥ 87,978~
7日以内出荷 から 92日以内出荷
1個
¥ 17,980~
税込 ¥ 19,778~
翌々日出荷 から 7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1個ほか
¥ 28,980~
税込 ¥ 31,878~
当日出荷 から 20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
1個
¥ 39,980~
税込 ¥ 43,978~
7日以内出荷 から 92日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
¥ 23,980~
税込 ¥ 26,378~
7日以内出荷
1個
¥ 29,980~
税込 ¥ 32,978~
7日以内出荷 から 48日以内出荷
強靭です
材質(本体) FC200
最高使用圧力(MPa) 静流水(0~80℃以下):1.4、油・脈動水(0~80℃以下):1.0
接続方式 フランジ
材質(シート) NBR
使用流体 静流水・脈動水・油
呼び圧力 10K
バルブ種類 ウイングチャッキバブル
1個
¥ 39,980~
税込 ¥ 43,978~
7日以内出荷 から 8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
材質 弁箱付き弁座:SUS304、弁体付き弁座:SUS304、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼
形状 ストレート
材質(本体) 鋳鉄/FC200
接続方式 フランジ形
材質(ジスク) FC200
材質(ステム) SUS403
材質(ボンネット) FC200
クラス 10K
バルブ種類 ゲートバルブ
1台
¥ 35,980~
税込 ¥ 39,578~
20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
1個
¥ 12,980~
税込 ¥ 14,278~
7日以内出荷
1個
¥ 8,798~
税込 ¥ 9,678~
7日以内出荷
1個
¥ 5,698~
税込 ¥ 6,268~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1個
¥ 4,298~
税込 ¥ 4,728~
7日以内出荷 から 8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
1個
¥ 2,498~
税込 ¥ 2,748~
7日以内出荷 から 8日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
¥ 19,980~
税込 ¥ 21,978~
7日以内出荷 から 33日以内出荷
1個
¥ 6,598~
税込 ¥ 7,258~
7日以内出荷 から 33日以内出荷
1個
¥ 37,980~
税込 ¥ 41,778~
7日以内出荷 から 92日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1個
¥ 41,980~
税込 ¥ 46,178~
7日以内出荷 から 8日以内出荷
1個
¥ 34,980~
税込 ¥ 38,478~
7日以内出荷 から 8日以内出荷
1個
¥ 46,980~
税込 ¥ 51,678~
7日以内出荷 から 92日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
1個
¥ 38,980~
税込 ¥ 42,878~
33日以内出荷 から 92日以内出荷
1個
¥ 42,980~
税込 ¥ 47,278~
33日以内出荷 から 92日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1個
¥ 129,800~
税込 ¥ 142,780~
48日以内出荷
1個
¥ 43,980~
税込 ¥ 48,378~
7日以内出荷 から 92日以内出荷
1個
¥ 48,980~
税込 ¥ 53,878~
33日以内出荷 から 92日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1個
¥ 45,980~
税込 ¥ 50,578~
33日以内出荷 から 48日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
1個
¥ 33,980~
税込 ¥ 37,378~
7日以内出荷
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。 お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法 をご覧ください。