バルブ :「逆止弁 種類」の検索結果
40A~150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~60(流体)
最高使用圧力(MPa)0.98以下
表面処理エポキシ樹脂塗料(黒色)
接続方式フランジ形
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1.37
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-K(コアなし)
材質(本体)CAC
使用圧力(MPa)0.98以下
接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ)
主要材質SUS304
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
バルブ種類チャッキバルブ
鋳鉄製 10K ストレート
仕様ライニング:エポキシ樹脂塗料(黒色)
型式10K型
材質(本体)FC
フランジJIS
使用圧力(MPa)0.98以下
接続JIS規格のFFフランジ
主要材質CAC
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
材質(塗装)エポキシ樹脂
バルブ種類チャッキバルブ
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF
材質(本体)CAC
質量(g)560
寸法L(mm)90
使用圧力(MPa)0.98以下
接続ねじ込み式
主要材質SUS304
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~120
材質(パッキン)シート:FPM
口径(mm)25
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF
材質(本体)CAC
質量(g)340
寸法L(mm)75
使用圧力(MPa)0.98以下
接続ねじ込み式
主要材質SUS304
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~120
材質(パッキン)シート:FPM
口径(mm)20
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF
材質(本体)CAC
質量(g)950
寸法L(mm)100
使用圧力(MPa)0.98以下
接続ねじ込み式
主要材質SUS304
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~120
材質(パッキン)シート:FPM
口径(mm)32
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
青銅製 10K ネジ込み コア組込
型式SMG-KC(コア組込品)
材質(本体)CAC
使用圧力(MPa)0.98以下
接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ)
主要材質SUS304
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~40
材質(パッキン)シート:NBR
バルブ種類チャッキバルブ
ダクタイル鋳鉄製 20K ストレート
型式10K型
材質(本体)SCS13
フランジJIS
使用圧力(MPa)0.98以下
接続JIS規格のRFフランジ
主要材質SCS13
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
バルブ種類チャッキバルブ
ダクタイル鋳鉄製 20K ストレートコンパクト
仕様塗装(内外面):エポキシ樹脂塗装
型式20K型
材質(本体)FCD-S
フランジJIS
使用圧力(MPa)1.96以下
接続JIS規格のRFフランジ
主要材質SCS13
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)2.75
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
材質(塗装)エポキシ樹脂
バルブ種類チャッキバルブ
ナイロンコート 20K ストレートコンパクト
仕様●ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装●内面塗装厚:300μm以上
型式20K型
材質(本体)FCD-S
フランジJIS
使用圧力(MPa)1.96以下
接続JIS規格のRFフランジ
主要材質SCS13
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)2.75
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
材質(塗装)ナイロン11ホワイト
バルブ種類チャッキバルブ
ステンレス製 10K ストレート
型式10K型
材質(本体)SCS13
フランジJIS
使用圧力(MPa)0.98以下
接続JIS規格のRFフランジ
主要材質SCS13
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
バルブ種類チャッキバルブ
鋳鉄製 10K アングル
型式SML-DT型
色バイパス弁:黒
材質(本体)FC
フランジJIS
使用圧力(MPa)0.98以下
接続JIS規格のRFフランジ
主要材質CAC
使用流体汚水・雑排水
最高許容圧力(MPa)1.37
ハンドル色0
流体温度(℃)0~60
塗装内面 溶剤型タールエポキシ樹脂塗装(JISG3443)、外面 エポキシ樹脂塗装
材質(パッキン)シート:NBR
バルブ種類チャッキバルブ
開閉検知機付器付 鋳鉄製 20K ストレート
仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間
型式P-コンユニット:PC-1200
材質(本体)FCD-S
形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-L
フランジJIS
適合規格バルブセンサ:防塵・防滴
接続ストレート
周波数P-コンユニット:50/60Hz
主要材質CAC
消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX
絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下)
応答速度バルブセンサ:0.02sec以下
出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV
材質(パッキン)シート:NBR
許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30)
材質(塗装)エポキシ樹脂、バルブセンサ:メラミン焼付
操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下z
バルブ種類チャッキバルブ
リード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
開閉検知機付器付 鋳鉄製 10K ストレート
仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体 0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間
型式P-コンユニット:PC-1200
材質(本体)FC
形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-L
フランジJIS
適合規格バルブセンサ:防塵・防滴
接続ストレート
周波数P-コンユニット:50/60Hz
主要材質CAC
消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX
絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下)
応答速度バルブセンサ:0.02sec以下
出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV
材質(パッキン)シート:NBR
許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30)
材質(塗装)エポキシ樹脂、バルブセンサ:メラミン焼付
操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下z
バルブ種類チャッキバルブ
リード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF
材質(本体)CAC
質量(g)220
寸法L(mm)65
使用圧力(MPa)0.98以下
接続ねじ込み式
主要材質SUS304
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~120
材質(パッキン)シート:FPM
口径(mm)15
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ステンレス製 20K ストレートコンパクト
型式20K型
材質(本体)SCS13
フランジJIS
使用圧力(MPa)1.96以下
接続JIS規格のRFフランジ
主要材質SCS13
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)2.75
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
バルブ種類チャッキバルブ
ナイロンコート 20K ストレート
仕様ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装
型式20K型
材質(本体)FCD-S
フランジJIS
使用圧力(MPa)1.96以下
接続JIS規格のRFフランジ
主要材質CAC
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)2.75
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
材質(塗装)ナイロン11ホワイト
塗膜厚(μm)内面:300以上
バルブ種類チャッキバルブ
開閉検知器付 ナイロンコート 20K ストレート
仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間
型式P-コンユニット:PC-1200
材質(本体)FCD-S
形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-L
フランジJIS
適合規格バルブセンサ:防塵・防滴
接続ストレート
周波数P-コンユニット:50/60Hz
主要材質CAC
消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX
絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下)
応答速度バルブセンサ:0.02sec以下
出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV
材質(パッキン)シート:NBR
許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30)
材質(塗装)ナイロン11ホワイト、バルブセンサ:メラミン焼付
操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下z
バルブ種類チャッキバルブ
リード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
ステンレス製 10K ネジ込み
型式SMGS 10K
材質(本体)SCS13
使用圧力(MPa)0.98以下
接続ねじ込み式
主要材質SUS304
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~120
材質(パッキン)シート:FPM
バルブ種類チャッキバルブ
ステンレス製 10K ストレート
型式10K型
材質(本体)SCS13
フランジJIS
使用圧力(MPa)0.98以下
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
接続JIS規格のRFフランジ
主要材質SCS13
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
バルブ種類チャッキバルブ
ステンレス製 20K ストレート
型式20K型
材質(本体)SCS13
フランジJIS
使用圧力(MPa)1.96以下
接続JIS規格のRFフランジ
主要材質SCS13
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)2.75
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
バルブ種類チャッキバルブ
鋳鉄製 10K ストレート
仕様ライニング:エポキシ樹脂塗料(黒色)
型式10K型
材質(本体)FC
フランジJIS
使用圧力(MPa)0.98以下
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
接続JIS規格のFFフランジ
主要材質CAC
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
材質(塗装)エポキシ樹脂
バルブ種類チャッキバルブ
ナイロンコート 10K ストレート
仕様ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装
型式10K型
材質(本体)FC
フランジJIS
使用圧力(MPa)0.98以下
接続JIS規格のFFフランジ
主要材質CAC
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
材質(塗装)ナイロン11ホワイト
塗膜厚(μm)内面:300以上
バルブ種類チャッキバルブ
給水ラインに適合した内外面ナイロンコーティング品。
40~150Aまで内部部品(弁体やガイド)に耐久性の強いステンレス材を使用。
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~60(流体)
最高使用圧力(MPa)0.98以下
表面処理ナイロン11樹脂粉体塗装
接続方式フランジ形
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1.37
塗膜厚(μm)内面:300以上
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
開閉検知器付 ナイロンコート 10K ストレート
仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間
型式P-コンユニット:PC-1200
材質(本体)FC
形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-L
フランジJIS
適合規格バルブセンサ:防塵・防滴
接続ストレート
周波数P-コンユニット:50/60Hz
主要材質CAC
消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX
絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下)
応答速度バルブセンサ:0.02sec以下
出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV
材質(パッキン)シート:NBR
許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30)
材質(塗装)ナイロン11ホワイト、バルブセンサ:メラミン焼付
操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下z
バルブ種類チャッキバルブ
リード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。