バルブ :「テーパーねじ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)C3602 備考テーパめねじ×平行めねじ 寸法L(mm)46 寸法H(mm)25 規格20K 寸法W(mm)0.1 呼び径(A)10 最高許容圧力(MPa)80℃以下の水、油、空気:2.75 材質(弁体)C3604B
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

材質(本体)CAC406C 備考テーパめねじ×平行めねじ 寸法L(mm)46 規格20K 最高許容圧力(MPa)80℃以下の水、油、空気:2.75 材質(弁体)C3604B
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 備考テーパめねじ×平行おねじ、ボア径:レデューストボア 寸法L(mm)66 寸法H(mm)72 規格10K 最高使用圧力(MPa)冷温水:1.0 寸法D(mm)40 寸法W(mm)0.23 材質(弁体)PTFE
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷