バルブ :「PTFEシート」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(本体)C3771BE
規格600型
最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス、空気:4.121、50℃以下の水、油、ガス:0.98
材質(弁体)シートPTFE
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)85以下
最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0
使用流体水
材質(弁体)シートPTFE
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)150以下
最高使用圧力(MPa)0.69
使用流体水、油、ガス
材質(弁体)シートPTFE
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)85以下
規格JV5:2008
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水
材質(弁体)シートPTFE
クラス10K
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)40以下
規格JV5:2008
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水
材質(弁体)シートPTFE
クラス10K
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)CAC911
規格400型
最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0
材質(弁体)シートPTFE
材質(本体)CAC406
規格400型
最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス、空気:2.75、150℃以下の水、油、ガス:0.69
材質(弁体)シートPTFE
材質(本体)CAC406
寸法L(mm)66
寸法H(mm)72
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)40
寸法W(mm)0.36
材質(シート)PTFE
使用流体水
クラス10K
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。