一般工業用 ピンチバルブOKM(オーケーエム)翌々日出荷から34日以内出荷
バルブにエアー配管し、電磁弁・減圧弁を取り付けることにより遠隔制御ができるコンパクトな自動弁です。
エアー操作圧は流体圧力の0.20~0.30MPa増で、容易に開閉することができます。
ゴムスリーブを交換することにより弁箱は長時間使用できます。
固形物がかみ込んでも、ゴムスリーブの弾力性で流体を遮断します。
ゴムスリーブは特殊配合で成型され、高い耐久性を誇っています。
用途一般工業使用温度範囲(℃)0~80適合フランジJIS 10K作動方式空気加圧方式主な用途ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、パルプ、下水汚泥塗装ラッカー系塗料、メタリックブルー材質(弁箱)FC250
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~