バルブ :「制御弁」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブにエアー配管し、電磁弁・減圧弁を取り付けることにより遠隔制御ができるコンパクトな自動弁です。 エアー操作圧は流体圧力の0.20~0.30MPa増で、容易に開閉することができます。 ゴムスリーブを交換することにより弁箱は長時間使用できます。 固形物がかみ込んでも、ゴムスリーブの弾力性で流体を遮断します。 ゴムスリーブは特殊配合で成型され、高い耐久性を誇っています。
用途一般工業 使用温度範囲(℃)0~80 適合フランジJIS 10K 作動方式空気加圧方式 主な用途ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、パルプ、下水汚泥 塗装ラッカー系塗料、メタリックブルー 材質(弁箱)FC250
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング