高品質シールテクノロジーの徹底追及から生まれた2.0MPa高圧用バタフライバルブ
タッチシートと優れた多重シール構造により、外観漏れを防止。
本体とシートを一体化することで、高圧・高差圧・高流速・真空度等のあらゆる分野に安定した性能を発揮する建築設備・一般産業バルブです。
用途一般工業
使用温度範囲(℃)120
適合フランジ(標準)JIS:16K/20K
最高使用圧力(MPa)2
材質(シート)EPDM
ハンドル形状ギア式
材質(Oリング)EPDM
材質(ガスケット)EPDM
塗装ラッカー系塗料 オリエンタルブルー
材質(弁体)SCS13
材質(弁箱)FCD450
耐圧試験圧力(MPa)本体:3.0(水圧)、弁座:2.2(水圧)
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類バタフライバルブ
本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。
本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!
用途一般工業
材質(本体)SCS13
適合フランジJIS:5K、10K
最高使用圧力(MPa)1
材質(シート)PTFE
材質(ガスケット)ノンアスベスト
塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装
材質(弁体)SCS13
材質(ブッシュ)SUS304+PTFE
耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧)
材質(弁棒)SUS304
バルブ種類バタフライバルブ
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ
用途一般工業
最高使用圧力(MPa)1
主な用途一般工業、造船、建築設備用
材質(Oリング)NBR
素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄
耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧)
材質(弁棒)SUS420J2
バルブ種類バタフライバルブ
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。