ナット付逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ハンドルが外せますので狭いスペースでの配管、保温作業が容易に行えます。
ハンドルワンタッチ着脱タイプ
ロングハンドルアダプター付きです。必要に応じて継ぎ足して高さ調整が可能です。
ナット付逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、異径ネジ仕様形状ストレート接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ナット付逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、異径ネジ仕様形状ストレート接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、異径ネジ仕様形状ストレート接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
コア付逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、塩化ビニル・ポリエチレン・ライニング鋼管用タイプ形状ストレート接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止付アングルボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、異径ネジ仕様形状アングル接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止付アングルボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状アングル接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止付アングルボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状アングル接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、GXR 異径ネジ仕様形状ストレート接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、RXRネジ仕様形状ストレート接続Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ナット付逆止付ボールバルブ(ワンタッチ)SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
流入側は樹脂管にワンタッチ接続できます。
ハンドルワンタッチ着脱タイプ。
形状ストレート使用温度範囲(℃)80接続G×パイプ使用流体水ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ナット付逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から3日以内出荷
形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ寸法A(mm)51・63接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ナット付逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)3日以内出荷
形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ寸法A(mm)51・63接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ寸法A(mm)51・63接続Rc×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ寸法A(mm)51・63接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止付アングルボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
形状アングル材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)84・96寸法B(mm)44寸法C(mm)33接続G×Rc材質(ボール)鍛造用黄銅ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
仕様G×Rネジ仕様形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ寸法A(mm)51・63接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~