55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート 材質(本体)塩化ビニル樹脂 最高使用圧力(MPa)1 材質(ボール)塩化ビニル樹脂 ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート 材質(本体)黄銅 タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃)100 接続方式ねじ込み形 接続G×R ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)100 接続G ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。
形状ストレート 材質(本体)黄銅 タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃)100 接続G×R ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート 材質(本体)黄銅(鍛造) タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃)100 接続G×Rc ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用圧力(MPa)(二次側設定)0.3、(最高使用)0.75 接続方式ねじ込み式 最高使用温度(℃)60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

水の方向を切替えできるタイプ。
形状横形3方向 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)80 接続G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

仕様G×Rネジ仕様 形状ストレート タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ 寸法A(mm)51・63 接続G×R ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水口側ナット回転式、ストレーナー内蔵式、メッキなし
種類ストレーナ 仕様パッキン付
1個
2,298 税込2,528
欠品中

ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
形状ストレート タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ 寸法A(mm)51・63 接続G×Rc ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナット回転式、ストレーナ内蔵式、メッキなし
種類ストレーナ 材質黄銅 仕様パッキン付
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト 焼付塗装 適合三栄水栓製V30-13、V30-20用
1個
389 税込428
当日出荷

めねじ側のナットは回転します。
付属品パッキン 形状アングル 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)80 接続G ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
欠品中

形状アングル 材質(本体)黄銅 タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)84・96 寸法B(mm)44 寸法C(mm)33 接続G×Rc 材質(ボール)鍛造用黄銅 ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)両ナット付ボールバルブ
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)100 接続G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールバルブ
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)100 接続G×R ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替ボールバルブT型
水を2方向へ切り替えできるタイプ。最高使用圧力:常温の水・油=1.0MPa
形状横形3方向 材質(本体)黄銅(鍛造) 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1 接続Rc 使用流体水、油 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールバルブ
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)100 接続R×Rc ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストップバルブ
仕様パッキン付き・吊コマ式 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)0.75以下(常温の水) 接続Rc 使用流体 ハンドル形状丸形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付ボールバルブ
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)100 接続G×R ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールバルブF型
ボールバルブの径が呼び径と同じサイズで、多流量配管向きです。(フルボア型)
形状ストレート 材質(本体)黄銅(鍛造) 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)常温の水・油:4.12、150℃以下の水・油・ガス:0.98 接続Rc 使用流体常温の水、油、150℃以下の水、油、ガス ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストップバルブ
仕様パッキン付き・吊コマ式 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)0.75以下(常温の水) 接続Rc 使用流体 ハンドル形状丸形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付逆止付ボールバルブ
形状ストレート タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ 寸法A(mm)51・63 接続G×R ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
形状ストレート タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ 寸法A(mm)51・63 接続Rc×Rc ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替ボールバルブT型
形状横形3方向 材質(本体)黄銅(鍛造) 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1 接続Rc 使用流体水、油 ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,288 税込4,717
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゲートバルブ
用途100℃以下の水・油用 形状ストレート 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1.18以下 接続Rc 使用流体水、油 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスボールバルブ
形状ストレート 材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油:5.6 接続Rc ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールバルブT型
形状ストレート 材質(本体)黄銅(鍛造) 使用温度範囲(℃)100 最高使用圧力(MPa)2.8 接続Rc 使用流体水、油 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールバルブT型
最高使用圧力:常温の水・油=2.8MPa
形状ストレート 材質(本体)黄銅(鍛造) 使用温度範囲(℃)100 最高使用圧力(MPa)2.8 接続Rc 使用流体水、油 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールバルブ
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)100 接続G×R ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付ボールバルブ
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、RXRネジ仕様 形状ストレート 接続R ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)アングルボールバルブ
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ 形状アングル 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)100 ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付アングルボールバルブ
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、異径ネジ仕様 形状アングル 接続G×Rc ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)首長ボールバルブ
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)100 接続G×R ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流入側は樹脂管にワンタッチ接続できます。 ハンドルワンタッチ着脱タイプ。
形状ストレート 使用温度範囲(℃)80 接続G×パイプ 使用流体 ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゲートバルブ
用途使用圧力 1.18Mpa以下、100℃以下の水用。 形状ストレート 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1.18以下 接続Rc 使用流体水、油 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付逆止付ボールバルブ
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、異径ネジ仕様 形状ストレート 接続G×R ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)首長ストレートボールバルブ
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ 形状ストレート 材質(本体)黄銅(鍛造) 使用温度範囲(℃)100 接続G×Rc ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付ボールバルブ
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、異径ネジ仕様 形状ストレート 接続G×Rc ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストレートボールバルブ
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)100 接続G×Rc ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)