7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)100 接続G ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。
形状ストレート 材質(本体)黄銅 タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃)100 接続G×R ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水口側ナット回転式、ストレーナー内蔵式、メッキなし
種類ストレーナ 仕様パッキン付
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

めねじ側のナットは回転します。
付属品パッキン 形状アングル 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)80 接続G ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
欠品中

ナット回転式、ストレーナ内蔵式、メッキなし
種類ストレーナ 材質黄銅 仕様パッキン付
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付ボールバルブ
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)100 接続G×R ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)両ナット付ボールバルブ
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)100 接続G ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷