樹脂製のボールバルブです。本体・部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新、左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。
用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
トラスコ品番850-5815
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、Oリング:EPDM
タイプ【接着受口】TS式
使用温度範囲(℃)0~50
寸法L(mm)166
呼び径【塩ビ管】30
最高使用圧力(MPa)1
流体温度(℃)0~50
H(mm)101
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
耐食性にすぐれ、軽量でコンパクトなプラスチックバルブです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新。左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。
用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、Oリング:EPDM
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)1
流体温度(℃)最大50
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。