バルブ :「クシ」の検索結果

関連キーワード
130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
2,580 税込2,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2) クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2) 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
7,180 税込7,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低い逆圧力を完璧に遮断します。 気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。 水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
エスコ品番EA465L-10 形状ストレート 全長(mm)58 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1.57 接続G(PF) 使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア ハンドル形状ハンドル無し 最大圧力(MPa)1.57 バルブ逆止弁 最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
1個
2,870 税込3,157
当日出荷

仕様差圧:2.1MPa 材質調整ノブ:ABS樹脂 材質(本体)真鍮 質量(g)565 使用温度範囲(℃)27~70 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 アズワン品番64-7851-93 ねじサイズR1/2"
1個
28,800 税込31,680
当日出荷

バルブ種類ミニチュアバルブ 使用流体水・油・空気 材質(本体)SUS316 ハンドル形状ローレット式 最高使用圧力(MPa)2 使用圧力(MPa)0~2 使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
1個
8,260 税込9,086
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコ品番EA491M-2 形状ストレート 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)4.8 接続フレアー ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チェックバルブ
1個
5,980 税込6,578
当日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:19.81、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:21.77、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:25.50 使用温度(℃)-20~150 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE+PFA アズワン品番64-7857-98 チューブ外径(inch)3/8” バルブ種類ニードルバルブ
1個
49,800 税込54,780
翌日出荷

1個
63,000 税込69,300
翌日出荷

仕様差圧:0.25MPa エスコ品番EA468AF-6 材質調整ノブ:高耐熱性樹脂 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水(0~90℃) 設定温度範囲30~60℃ ねじサイズ3/4(R)
1個
57,000 税込62,700
翌日出荷

寸法(mm)L:46、H:56、D:23 質量(kg)0.2 材質(本体)青銅鋳物(CAC406C) 使用温度範囲(℃)-29~80 使用流体空気・水・油 材質(ステム)黄銅(C3604) アズワン品番64-7855-91 ねじサイズG1/2"×Rc1/2" バルブ種類ニードルバルブ 圧力(MPa)2.8以下
1個
6,790 税込7,469
翌日出荷

寸法(mm)L:46、H:25、D:23 質量(kg)0.1 材質(本体)青銅鋳物(CAC406C) 使用温度範囲(℃)-29~80 使用流体空気・水・油 材質(ステム)黄銅(C3604) アズワン品番64-7855-87 ねじサイズG3/8"×Rc3/8" バルブ種類ニードルバルブ 圧力(MPa)2.8以下
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:19.81、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:21.77、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:25.50 使用温度(℃)-20~150 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE+PFA アズワン品番64-7857-99 チューブ外径(inch)1/2” バルブ種類ニードルバルブ
1個
55,700 税込61,270
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:19.81、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:21.77、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:25.50 使用温度(℃)-20~150 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE+PFA アズワン品番64-7857-97 チューブ外径(inch)1/4” バルブ種類ニードルバルブ
1個
46,700 税込51,370
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)8 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-80 バルブ種類ニードルバルブ
1個
41,400 税込45,540
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)6 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-79 バルブ種類ニードルバルブ
1個
36,700 税込40,370
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)8 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-74 バルブ種類ニードルバルブ
1個
41,400 税込45,540
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)12 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-70 バルブ種類ニードルバルブ
1個
51,700 税込56,870
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)10 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-69 バルブ種類ニードルバルブ
1個
47,200 税込51,920
翌日出荷

寸法(mm)L:46、H:53.5、D:23 質量(kg)0.1 材質(本体)青銅鋳物(CAC406C) 使用温度範囲(℃)-29~80 使用流体空気・水・油 材質(ステム)黄銅(C3604) アズワン品番64-7855-89 ねじサイズG1/4"×Rc1/4" バルブ種類ニードルバルブ 圧力(MPa)2.8以下
1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-95 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-92 チューブ外径(inch)3/8” バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)12 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-83 バルブ種類ニードルバルブ
1個
45,200 税込49,720
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)12 取付ねじR3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-78 バルブ種類ニードルバルブ
1個
45,200 税込49,720
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)10 取付ねじR3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-76 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-96 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-91 チューブ外径(inch)1/4” バルブ種類ニードルバルブ
1個
36,700 税込40,370
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)12 取付ねじR3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-84 バルブ種類ニードルバルブ
1個
45,200 税込49,720
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)10 取付ねじR3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-82 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

材質(本体)ステンレス鋼(SUS316) 最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)8 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ステム)ステンレス鋼(SUS630) アズワン品番64-7857-72 バルブ種類ニードルバルブ
1個
45,400 税込49,940
翌日出荷

材質(本体)ステンレス鋼(SUS316) 最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)6 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ステム)ステンレス鋼(SUS630) アズワン品番64-7857-71 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,400 税込47,740
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)6 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-67 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,400 税込47,740
翌日出荷

寸法(mm)L:46、H:27.5、D:23 質量(kg)0.3 材質(本体)青銅鋳物(CAC406C) 使用温度範囲(℃)-29~80 使用流体空気・水・油 材質(ステム)黄銅(C3604) アズワン品番64-7855-88 ねじサイズG1/2"×Rc1/2" バルブ種類ニードルバルブ 圧力(MPa)2.8以下
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

寸法(mm)L:46、H:25、D:23 質量(kg)0.1 材質(本体)青銅鋳物(CAC406C) 使用温度範囲(℃)-29~80 使用流体空気・水・油 材質(ステム)黄銅(C3604) アズワン品番64-7855-86 ねじサイズG1/4"×Rc1/4" バルブ種類ニードルバルブ 圧力(MPa)2.8以下
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-94 バルブ種類ニードルバルブ
1個
36,700 税込40,370
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 取付ねじR3/8" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-93 チューブ外径(inch)3/8” バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)10 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-81 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)12 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-77 バルブ種類ニードルバルブ
1個
45,200 税込49,720
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)10 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-75 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)6 取付ねじR1/4" 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-73 バルブ種類ニードルバルブ
1個
36,700 税込40,370
翌日出荷

1個
45,400 税込49,940
翌日出荷