商品豆知識
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
エスコ品番EA470AC-2
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス・飽和蒸気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,080
税込¥5,588
当日出荷
使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプおよび付属機器、船舶用・納表用機材、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。
形状ストレート
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結個所は除く)
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ミニチュアバルブ
使用流体水・油・空気
材質(本体)SUS316
ハンドル形状ローレット式
最高使用圧力(MPa)2
使用圧力(MPa)0~2
使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
低い逆圧力を完璧に遮断します。
気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。
水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
エスコ品番EA465L-10
形状ストレート
全長(mm)58
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)120
最高使用圧力(MPa)1.57
接続G(PF)
使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア
ハンドル形状ハンドル無し
最大圧力(MPa)1.57
バルブ逆止弁
最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
エスコ品番EA425BR-33
形状ストレート
材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)
最高使用圧力(MPa)0.98
管外径(Φmm)9.53
接続R(PT)×金属管接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
エスコ品番EA470AA-4
形状ストレート
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス
ハンドル形状レバー式
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
エスコ品番EA470AA-14
形状ストレート
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス
ハンドル形状レバー式
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥13,400
税込¥14,740
当日出荷
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)
クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
エスコ品番EA470A-20
形状ストレート
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)0.9
接続G(PF)
使用流体水
ハンドル形状レバー式
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
エスコ品番EA470AB-20
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)
最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69
接続Rc
使用流体水・油・ガス
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥25,800
税込¥28,380
当日出荷
エスコ品番EA470AC-12
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス・飽和蒸気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
エスコ品番EA470AB-10
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)
最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69
接続Rc
使用流体水・油・ガス
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥10,400
税込¥11,440
当日出荷
エスコ品番EA470AA-12
形状ストレート
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス
ハンドル形状レバー式
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
エスコ品番EA470CB-2
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98
接続Rc(PT)
使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油
ハンドル形状丸形
バルブ種類グローブバルブ
1個
¥8,470
税込¥9,317
当日出荷
エスコ品番EA470CB-12
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98
接続Rc(PT)
使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油
ハンドル形状丸形
バルブ種類グローブバルブ
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
種類エアーカットバルブ
形状ストレート
使用流体水
材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム
接続樹脂管接続
パイプの呼び80A
ハンドル形状ハンドル無し
エスコ品番EA455BB-80
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
エスコ品番EA491M-2
形状ストレート
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)4.8
接続フレアー
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チェックバルブ
1個
¥5,980
税込¥6,578
当日出荷
エスコ品番EA425BK-22
形状ストレート
材質(本体)真鍮(メッキ仕上げ)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続G(PF)
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
エスコ品番EA425BS-44
形状ストレート
材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×G(PF)
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
エスコ品番EA425BF-16
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.98
管外径(Φmm)6
接続R(PT)×金属管接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
エスコ品番EA465LS-12
形状ストレート
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.57
接続G(PF)
使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア
ハンドル形状ハンドル無し
バルブストレーナー付逆止弁
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷
エスコ品番EA425BY-33
形状ストレート
材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
管内径(Φmm)9
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
エスコ品番EA425BR-28
形状ストレート
材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)
最高使用圧力(MPa)0.98
管外径(Φmm)8
接続R(PT)×金属管接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
エスコ品番EA470AC-3
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス・飽和蒸気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
エスコ品番EA470AC-20
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス・飽和蒸気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥27,800
税込¥30,580
当日出荷
エスコ品番EA470AC-6
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス・飽和蒸気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥7,750
税込¥8,525
当日出荷
エスコ品番EA470AA-3
形状ストレート
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス
ハンドル形状レバー式
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
エスコ品番EA470C-10
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC)
最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.98;飽和蒸気・空気:0.78
接続Rc(PT)
使用流体静流水・飽和蒸気・空気
ハンドル形状丸形
バルブ種類グローブバルブ
1個
¥5,280
税込¥5,808
当日出荷
エスコ品番EA470C-4
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC)
最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.98;飽和蒸気・空気:0.78
接続Rc(PT)
使用流体静流水・飽和蒸気・空気
ハンドル形状丸形
バルブ種類グローブバルブ
1個
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
エスコ品番EA470AA-2
形状ストレート
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス
ハンドル形状レバー式
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
エスコ品番EA470CA-4
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)油・ガス・空気・脈動水(120℃以下)・飽和蒸気:0.98、清流水(120℃以下):1.37
接続Rc
使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・清流水
ハンドル形状丸形
バルブ種類グローブバルブ
1個
¥6,310
税込¥6,941
翌日出荷
エスコ品番EA470D-2
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)
最高使用圧力(MPa)飽和蒸気:0.88;120℃以下の静流水:1.18
接続Rc
使用流体飽和蒸気・静流水
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
エスコ品番EA470CB-4
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98
接続Rc(PT)
使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油
ハンドル形状丸形
バルブ種類グローブバルブ
1個
¥8,810
税込¥9,691
翌日出荷
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
1
2
3
次へ
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。