92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)青銅 質量(g)900 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)16 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-36
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1000 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)23 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-38
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

材質(本体)アルミ 質量(g)230 切替方式2方向 使用温度範囲(℃)-10~40(結露無き事) 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1.5 オリフィス径(Φmm)4 接続方式ねじ込み形式 耐圧(MPa)3(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~50 アズワン品番64-7820-79
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 質量(g)68 切替方式2方向 規格EXA 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 耐圧(MPa)1.05(水圧にて) 周囲温度(℃)-5~55 アズワン品番64-7820-99
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

材質(本体)アルミ 質量(g)230 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)1.5 オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)3(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~50 アズワン品番64-7820-80
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)540 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)5 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-71
1個
8,340 税込9,174
当日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)540 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-69
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)650 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)12 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-35
1個
9,710 税込10,681
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)540 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-72
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 質量(g)69 切替方式2方向 使用温度範囲(℃)0~55(結露無き事) 規格EXA 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 耐圧(MPa)1.05(水圧にて) 周囲温度(℃)-5~55 アズワン品番64-7821-01
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 質量(g)56 切替方式2方向 規格EXA 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 耐圧(MPa)1.05(水圧にて) 周囲温度(℃)-5~55 アズワン品番64-7820-97
1個
4,030 税込4,433
欠品中

材質(本体)青銅 質量(g)1400 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)28 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-40
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)480 切替方式3方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)2 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-54 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 質量(g)360 切替方式3方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)2 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-51 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1900 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)25 耐圧(MPa)8(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-10
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1200 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)20 耐圧(MPa)8(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-08
1個
12,800 税込14,080
当日出荷

質量(g)230 切替方式2方向 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)1.5 耐圧(MPa)3(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~50 アズワン品番64-7820-73
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 質量(g)450 切替方式3方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)2.3 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-53 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)450 切替方式3方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)2 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-52 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)1600 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)28 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-46
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)1200 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)23 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-45
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1000 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)16 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-27
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)700 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)12 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-23
1個
9,950 税込10,945
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)900 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)10(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-15
1個
9,950 税込10,945
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)900 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)10(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-14
1個
9,950 税込10,945
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)900 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)10(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-13
1個
9,950 税込10,945
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1900 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)25 耐圧(MPa)8(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-11
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1200 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)20 耐圧(MPa)8(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-09
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

材質(本体)アルミ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)230 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)3(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~50 アズワン品番64-7820-77
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質(本体)アルミ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 質量(g)230 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)2 耐圧(MPa)3(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~50 アズワン品番64-7820-76
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質(本体)アルミ 質量(g)230 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)1.5 オリフィス径(Φmm)1.5 耐圧(MPa)3(水圧にて) 使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~50 アズワン品番64-7820-74
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)540 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)10 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-70
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)450 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)7 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-68
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)450 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-66
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-43
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)5 オリフィス径(Φmm)1.5 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-57
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート) 質量(g)57 切替方式2方向 規格EXA 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05(水圧にて) 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)0~55(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-5~55 アズワン品番64-7820-98
1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)360 切替方式3方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)1.5 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-48 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1400 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)28 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-41
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)650 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)2 オリフィス径(Φmm)12 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-33
1個
9,530 税込10,483
翌日出荷