低い逆圧力を完璧に遮断します。
気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。
水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
エスコ品番EA465L-10
形状ストレート
全長(mm)58
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)120
最高使用圧力(MPa)1.57
接続G(PF)
使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア
ハンドル形状ハンドル無し
最大圧力(MPa)1.57
バルブ逆止弁
最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。