寸法(mm)L:40、H:31、D:60、L1:20
質量(kg)0.1
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番64-7856-10
ねじサイズRc1/4"
材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)黄銅(C3531(13))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
寸法(mm)L:100、H:66、D:130、L1:50
質量(kg)1.4
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番64-7856-16
ねじサイズRc1・1/2"
材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)黄銅(C3531(13))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥47,200
税込¥51,920
翌日出荷
寸法(mm)L:89、H:60、D:130、L1:44.5
質量(kg)1.0
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番64-7856-15
ねじサイズRc1・1/4"
材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)黄銅(C3531(13))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥37,000
税込¥40,700
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:35、D:80、L1:23
質量(kg)0.1
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番64-7856-11
ねじサイズRc3/8"
材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)黄銅(C3531(13))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
寸法(mm)L:67、H:45、D:100、L1:33.5
質量(kg)0.3
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番64-7856-12
ねじサイズRc1/2"
材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)黄銅(C3531(13))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
寸法(mm)L:115、H:75、D:150、L1:57.5
質量(kg)2.2
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番64-7856-17
ねじサイズRc2"
材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)黄銅(C3531(13))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥70,300
税込¥77,330
翌日出荷
寸法(mm)L:79、H:56、D:130、L1:39.5
質量(kg)0.7
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番64-7856-14
ねじサイズRc1"
材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)黄銅(C3531(13))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
寸法(mm)L:68、H:50、D:100、L1:34
質量(kg)0.5
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番64-7856-13
ねじサイズRc3/4"
材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)黄銅(C3531(13))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。