91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PRTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-07 材質(スピンドル)SUS304 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

エスコ品番EA470CB-3 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98 接続Rc(PT) 使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
8,690 税込9,559
当日出荷

エスコ品番EA470D-3 形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE) 最高使用圧力(MPa)飽和蒸気:0.88;120℃以下の静流水:1.18 接続Rc 使用流体飽和蒸気・静流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
3,580 税込3,938
当日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-75 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,950 税込4,345
当日出荷

エスコ品番EA470AC-3 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス・飽和蒸気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,390 税込5,929
当日出荷

エスコ品番EA470AC-20 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス・飽和蒸気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
27,800 税込30,580
当日出荷

エスコ品番EA470CB-2 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98 接続Rc(PT) 使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
8,470 税込9,317
欠品中

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-74 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,410 税込3,751
当日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-73 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,740 税込3,014
当日出荷

エスコ品番EA470DB-6 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98 接続Rc(PT) 使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
15,300 税込16,830
当日出荷

エスコ品番EA470AC-6 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス・飽和蒸気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
7,750 税込8,525
当日出荷

形状ストレート ハンドル形状丸形
1個
6,210 税込6,831
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA470D-2 形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE) 最高使用圧力(MPa)飽和蒸気:0.88;120℃以下の静流水:1.18 接続Rc 使用流体飽和蒸気・静流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気) 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-81 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,740 税込3,014
当日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-72 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PRTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-10 材質(スピンドル)SUS304 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷

エスコ品番EA470AC-2 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス・飽和蒸気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,080 税込5,588
当日出荷

エスコ品番EA470C-10 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC) 最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.98;飽和蒸気・空気:0.78 接続Rc(PT) 使用流体静流水・飽和蒸気・空気 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
5,280 税込5,808
当日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気) 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-83 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気) 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-80 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,580 税込2,838
当日出荷

エスコ品番EA470CB-4 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98 接続Rc(PT) 使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
8,810 税込9,691
翌日出荷

形状ストレート ハンドル形状丸形
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA470CA-4 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)油・ガス・空気・脈動水(120℃以下)・飽和蒸気:0.98、清流水(120℃以下):1.37 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・清流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
6,310 税込6,941
翌日出荷

エスコ品番EA470CB-6 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98 接続Rc(PT) 使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

エスコ品番EA470DC-6 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

形状ストレート ハンドル形状丸形
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート ハンドル形状丸形
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA465A-4 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チャッキバルブ
1個
5,950 税込6,545
翌日出荷

エスコ品番EA470C-14 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC) 最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.98;飽和蒸気・空気:0.78 接続Rc(PT) 使用流体静流水・飽和蒸気・空気 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

エスコ品番EA470CA-3 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)油・ガス・空気・脈動水(120℃以下)・飽和蒸気:0.98、清流水(120℃以下):1.37 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・清流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
5,610 税込6,171
翌日出荷

材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 アズワン品番64-7857-01 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,970 税込4,367
翌日出荷

材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PRTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-13 材質(スピンドル)SUS304 ねじ径Rc1・1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
8,430 税込9,273
翌日出荷

エスコ品番EA470DB-4 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98 接続Rc(PT) 使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

エスコ品番EA470CB-12 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98 接続Rc(PT) 使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

エスコ品番EA470CB-14 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98 接続Rc(PT) 使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
26,700 税込29,370
翌日出荷

エスコ品番EA470AC-14 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス・飽和蒸気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

エスコ品番EA470C-20 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC) 最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.98;飽和蒸気・空気:0.78 接続Rc(PT) 使用流体静流水・飽和蒸気・空気 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

形状ストレート ハンドル形状丸形
1個
8,520 税込9,372
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA470C-12 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC) 最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.98;飽和蒸気・空気:0.78 接続Rc(PT) 使用流体静流水・飽和蒸気・空気 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
8,130 税込8,943
翌日出荷

エスコ品番EA470DB-10 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98 接続Rc(PT) 使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
18,600 税込20,460
翌日出荷