寸法(mm)L:44 H:29 D:40
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)4.12(常温)
材質(ボール)SUS316/SCS14A
材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2
材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)
アズワン品番64-7855-65
ねじ径Rc3/8”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,000
税込¥5,500
当日出荷
寸法(mm)L:60.8、全開(H):59、D:40
質量(kg)0.2
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65
使用流体空気・水・油・ガス(※)、化学薬品
アズワン品番64-7857-87
ねじサイズ1/4"
材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS)
材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630)
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥45,400
税込¥49,940
8日以内出荷
寸法(mm)L:40、H:31、D:60、L1:20
質量(kg)0.1
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番64-7856-10
ねじサイズRc1/4"
材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)黄銅(C3531(13))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
寸法(mm)L:70.2、全開(H):64、D:40
質量(kg)0.3
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65
使用流体空気・水・油・ガス(※)、化学薬品
アズワン品番64-7857-89
ねじサイズ1/2"
材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS)
材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630)
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥51,700
税込¥56,870
翌日出荷
寸法(mm)L:62.4、全開(H):64、D:40
質量(kg)0.2
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65
使用流体空気・水・油・ガス(※)、化学薬品
アズワン品番64-7857-88
ねじサイズ3/8"
材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS)
材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630)
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥47,200
税込¥51,920
翌日出荷
寸法(mm)L:74 H:40 D:80
材質(本体)C3771
最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98
材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3604+Niめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771
アズワン品番64-7855-50
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。