バルブ :「A30」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法(mm)L:68、H:50、D:100、L1:34
質量(kg)0.5
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番64-7856-13
ねじサイズRc3/4"
材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)黄銅(C3531(13))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:35、D:80、L1:23
質量(kg)0.1
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番64-7856-11
ねじサイズRc3/8"
材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)黄銅(C3531(13))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
寸法(mm)L:40、H:31、D:60、L1:20
質量(kg)0.1
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番64-7856-10
ねじサイズRc1/4"
材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)黄銅(C3531(13))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
寸法(mm)L:67、H:45、D:100、L1:33.5
質量(kg)0.3
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番64-7856-12
ねじサイズRc1/2"
材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)黄銅(C3531(13))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
全長(mm)121
材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM
接続方式ソケット形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)
適合管外径(Φmm)38.19
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。