バルブ :「PTFEシート」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)L:39、H:25、D:35 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)4.12(常温) 材質(ボール)SUS316/SCS14A 材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入) 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入) アズワン品番64-7855-64 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
4,720 税込5,192
当日出荷

寸法(mm)L:74、H:39、D:80 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-55 ねじサイズR1/2"×Rc1/2" バルブ種類ボールバルブ
1個
6,510 税込7,161
翌日出荷

材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ種類ボールバルブ 仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適 材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM 適合管外径(Φmm)26.13mm
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ種類ボールバルブ 仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適 材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM 適合管外径(Φmm)18.20mm
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

寸法(mm)L:80 H:44 D:80 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-51 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
6,940 税込7,634
翌日出荷

寸法(mm)L:80、H:42、D:80 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-56 ねじサイズR3/4"×Rc3/4" バルブ種類ボールバルブ
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

寸法(mm)L:59 H:37 D:55 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)4.12(常温) 材質(ボール)SUS316/SCS14A 材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入) 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入) アズワン品番64-7855-67 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

材質(本体)SUS316(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 ハンドル長さ(mm)151.5 材質(ボールシート)特殊PTFE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-23 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1・1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

材質(本体)SUS316(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 ハンドル長さ(mm)101.5 材質(ボールシート)特殊PTFE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-20 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
5,160 税込5,676
翌日出荷

材質(本体)SUS316(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 ハンドル長さ(mm)131.5 材質(ボールシート)特殊PTFE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-21 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

材質(本体)SUS316(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 ハンドル長さ(mm)201.5 材質(ボールシート)特殊PTFE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-25 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc2” バルブ種類ボールバルブ
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

材質(本体)SUS316(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 ハンドル長さ(mm)151.5 材質(ボールシート)特殊PTFE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-24 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1・1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

材質(本体)SUS316(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 ハンドル長さ(mm)131.5 材質(ボールシート)特殊PTFE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-22 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
8,610 税込9,471
翌日出荷

寸法(mm)L:59 H:37 D:70 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-48 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

寸法(mm)L:94、H:46、D:110 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-57 ねじサイズR1"×Rc1" バルブ種類ボールバルブ
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

寸法(mm)L:124 H:102 D:200 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)6.86(常温) 材質(ボール)SUS13A/SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS13A アズワン品番64-7855-74 ねじ径Rc2” バルブ種類ボールバルブ
1個
41,300 税込45,430
翌日出荷

寸法(mm)L:59、H:39、D:60 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-53 ねじサイズR1/4"×Rc1/4" バルブ種類ボールバルブ
1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

寸法(mm)L:73 H:63 D:130 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)6.86(常温) 材質(ボール)SUS13A/SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS13A アズワン品番64-7855-70 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

寸法(mm)L:62 H:53 D:100 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)6.86(常温) 材質(ボール)SUS13A/SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS13A アズワン品番64-7855-69 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
9,980 税込10,978
翌日出荷

寸法(mm)L:94 H:50 D:110 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-52 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
9,320 税込10,252
翌日出荷

材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ種類ボールバルブ 仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適 材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM 適合管外径(Φmm)22.11mm
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ種類ボールバルブ 仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適 材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM 適合管外径(Φmm)32.16mm
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

寸法(mm)L:60 H:37 D:70 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-49 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

寸法(mm)L:60、H:39、D:60 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-54 ねじサイズR3/8"×Rc3/8" バルブ種類ボールバルブ
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

寸法(mm)L:74 H:40 D:80 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-50 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

全長(mm)121 材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM 接続方式ソケット形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温) 適合管外径(Φmm)38.19 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

全長(mm)175 材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM 接続方式ソケット形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温) 適合管外径(Φmm)60.25 バルブ種類ボールバルブ
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

全長(mm)146 材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM 接続方式ソケット形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温) 適合管外径(Φmm)48.21 バルブ種類ボールバルブ
1個
8,660 税込9,526
翌日出荷

寸法(mm)L:56.5 H:34 D:55 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)4.12(常温) 材質(ボール)SUS316/SCS14A 材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入) 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入) アズワン品番64-7855-66 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
6,230 税込6,853
8日以内出荷