絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 東洋バルヴ(186)
  • KITZ(キッツ)(123)
  • 桑名金属工業(43)
  • RS PRO(26)
  • 大和バルブ(24)
  • ONK(オーエヌ工業)(20)
  • スリーエム工業(17)
  • Festo(16)
  • 巴バルブ(8)
  • OKM(オーケーエム)(6)
  • カクダイ(5)
  • フジキン(5)
  • ハマイ(4)
  • 三吉バルブ(4)
  • 群協製作所(4)
  • アソー(3)
  • フジトク(3)
  • HydraForce(3)
呼び径(A)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(3)
使用流体
  • 使用流体ガス(5)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体(6)
  • 使用流体空気(3)
  • 使用流体蒸気(2)
  • 使用流体薬品(2)
呼び径(B)
  • 1/8(2)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(4)
材質
  • ステンレス(4)
  • 黄銅(真鍮)(8)
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
バルブ種類
グローブバルブ(1)
バルブ種類
ゲートバルブ(1)
バルブ種類
チャッキバルブ(2)
バルブ種類
ボールバルブ(7)
その他・グローブバルブ・ゲートバルブ・チャッキバルブ・ボールバルブ
接続方式
  • ねじ込み形(5)
  • ホース接続(1)
ねじ込み形・ホース接続
ハンドル形状
  • なし(2)
  • レバー式(1)
  • ローレット式(1)
  • 丸形(2)
なし・レバー式・ローレット式・丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 1.37(2)
  • 2(2)
  • 2.75(5)
  • 4.9(2)
  • 7.35(2)
1.37・2・2.75・4.9・7.35
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バルブ :「b10」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ25A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)エスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
仕様等価管長:0.8m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体アズワン品番64-7856-20ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
R3/4"xRc3/4"  ボールバルブ(真鍮製) エスコR3/4"xRc3/4" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
7,660税込8,426
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:80、H:42、D:80材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-56ねじサイズR3/4"×Rc3/4"バルブ種類ボールバルブ
R1/2"xRc1/2"  ボールバルブ(真鍮製) エスコR1/2"xRc1/2" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
6,510税込7,161
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:74、H:39、D:80材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-55ねじサイズR1/2"×Rc1/2"バルブ種類ボールバルブ
R3/8"xRc3/8"  ボールバルブ(真鍮製) エスコR3/8"xRc3/8" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
5,730税込6,303
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:60、H:39、D:60材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-54ねじサイズR3/8"×Rc3/8"バルブ種類ボールバルブ
R1/4"xRc1/4"  ボールバルブ(真鍮製) エスコR1/4"xRc1/4" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:59、H:39、D:60材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-53ねじサイズR1/4"×Rc1/4"バルブ種類ボールバルブ
Rc1”  ボールバルブ(真鍮製) エスコRc1” ボールバルブ(真鍮製)エスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470GB-10材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
ステンレス ミニチュアバルブ エスコステンレス ミニチュアバルブエスコ
10,500税込11,550
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブ種類ミニチュアバルブ使用流体水・油・空気材質(本体)SUS316ハンドル形状ローレット式最高使用圧力(MPa)2使用圧力(MPa)0~2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
1インチ ボールバルブ エスコ1インチ ボールバルブエスコ
10,400税込11,440
1個
当日出荷
エスコ品番EA470AB-10形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69接続Rc使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
1インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ1インチ ゲートバルブ[ステンレス]エスコ
18,600税込20,460
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DB-10形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
1インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ1インチ グローブバルブ[ステンレス]エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470CB-10形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
2,720税込2,992
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
チェックバルブ(ステンレス) エスコチェックバルブ(ステンレス)エスコ
8,480税込9,328
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら