13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
2,580 税込2,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブ種類ミニチュアバルブ 使用流体水・油・空気 材質(本体)SUS316 ハンドル形状ローレット式 最高使用圧力(MPa)2 使用圧力(MPa)0~2 使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
1個
8,260 税込9,086
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコ品番EA470AL-8 材質(本体)真鍮 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,660 税込6,226
当日出荷

エスコ品番EA470DV-8
1個
42,400 税込46,640
翌日出荷

1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

エスコ品番EA469SC-8 材質(本体)ステンレス
1個
40,300 税込44,330
翌日出荷

エスコ品番EA425A-8 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

エスコ品番EA470DL-8 材質(本体)真鍮 バルブ種類ゲートバルブ
1個
7,290 税込8,019
翌日出荷

材質フロントフェルール:SUS316、バックフェルール:SUS316 材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)厚み0.71mm:73.00、厚み0.89mm:92.81、厚み1.00mm:104.15 使用温度(℃)-196~360 使用流体水・油・ガス・化学薬品 アズワン品番64-7848-17 ねじサイズG3/8" チューブ外径(inch)3/8”
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

仕様適応シリンダ径:Φ125~160mm 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト 質量(g)325 切替方式5方向 規格4KA 電圧(V)AC200 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 起動電流(A)0.023/0.021 周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと) アズワン品番64-7821-63
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

材質(本体)黄銅 質量(g)480 切替方式3方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)2.3 使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7821-55 耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1300 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)23 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-29
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-39
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷