バルブ :「l2」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様適応シリンダ径:Φ20~40mm
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
質量(g)70
切替方式5方向
規格4KA
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
起動電流(A)0.028/0.022
周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-57
1個
¥7,870
税込¥8,657
翌日出荷
エスコ品番EA642TL-24
全長(mm)450
材質(柄部)木
内径×高さH(Φmm×mm)ツメ:45×77
材質(ヘッド)アルミニウム青銅
1個
¥50,000
税込¥55,000
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)
最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0
アズワン品番64-7856-90
ねじ径Rc2”
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)690
切替方式5方向
規格4F310-10
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-73
流量5.8C
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
エスコ品番EA642TL-26
全長(mm)600
材質(柄部)木
内径×高さH(Φmm×mm)ツメ:60×104
材質(ヘッド)アルミニウム青銅
1個
¥70,700
税込¥77,770
翌日出荷
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。