材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
質量(g)68
切替方式2方向
規格EXA
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.05(水圧にて)
周囲温度(℃)-5~55
アズワン品番64-7820-99
1個
¥5,540
税込¥6,094
8日以内出荷
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-35
ねじサイズRc1"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0
材質(ボール)SUS304(2BSCS13A)
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)CAC911
アズワン品番64-7855-83
ねじサイズRc1"
材質(コア)変性PPE
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
材質フロントフェルール:SUS316、バックフェルール:SUS316
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)厚み0.71mm:73.00、厚み0.89mm:92.81、厚み1.00mm:104.15
使用温度(℃)-196~360
使用流体水・油・ガス・化学薬品
アズワン品番64-7848-19
ねじサイズG1/4"
チューブ外径(inch)1/2”
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-42
ねじサイズRc3/4"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-40
ねじサイズRc3/8"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-39
ねじサイズRc1/4"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-41
ねじサイズRc1/2"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)540
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-72
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)540
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)5
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)25(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-71
1個
¥8,340
税込¥9,174
当日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)540
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-70
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)540
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-69
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
材質(本体)アルミ
最高使用圧力(MPa)1.4
使用流体圧縮空気
質量(g)600
切替方式2方向
使用温度範囲(℃)-20~60
電圧(V)AC200
材質(シール)NBR
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)2.1(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-96
1個
¥6,390
税込¥7,029
3日以内出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1260
切替方式5方向
規格4F510-15
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-80
流量10.0C
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1260
切替方式5方向
規格4F510-10
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-78
流量10.0C
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1260
切替方式5方向
規格4F510-15
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-81
流量10.0C
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1260
切替方式5方向
規格4F510-10
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-79
流量10.0C
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。