DADOボールバルブGIACOMINI当日出荷から翌々日出荷
用途蒸気、冷・温水の設備配管用。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~185最高許容圧力(MPa)3.5バルブ種類ボールバルブ
DADOボールバルブGIACOMINI翌日出荷から翌々日出荷
用途蒸気、冷・温水の設備配管用。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~185最高許容圧力(MPa)4.2バルブ種類ボールバルブ
DADOボールバルブGIACOMINI翌日出荷から翌々日出荷
用途蒸気、冷・温水の設備配管用。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~185バルブ種類ボールバルブ
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~