バルブ :「ポリエチレン管」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
専用逆止弁内蔵のボールバルブ。
給湯器配管に便利。
ハンドルの長さ調整可能。
取り付け姿勢は任意です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
バルブ種類ボールバルブ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。逆止弁内蔵のボールバルブ。給湯器配管に便利。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
専用逆止弁内蔵のボールバルブ。
給湯器配管に便利。
ハンドルの長さ調整可能。
取り付け姿勢は任意です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
バルブ種類ボールバルブ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。
節水に便利。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1
・平行おねじ(Gねじ)。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
材質青銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。
節水に便利。付属品のスタンドは一体品で、継手の固定はツメをはめ合わせるだけの簡単施工。
床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最小内径(Φmm)9.5
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
・平行おねじ(Gねじ)。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・キッチン水栓側、分岐側はそれぞれのハンドルで止水・流量調整が可能です。・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
材質青銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・食洗機や浄水器への分岐配管に便利です。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最小内径(Φmm)9.5
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・食洗機や浄水器への分岐配管に便利です。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最小内径(Φmm)9.5
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・食洗機や浄水器への分岐配管に便利。・キャップとパッキン付で、将来の機器増設の備えにも対応。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最小内径(Φmm)9.5
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。・付属品のスタンドは、足を切断することで高さ調整が可能。床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最小内径(Φmm)9.5
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。・付属品のスタンドは一体品で、バルブの固定はツメをはめ合わせるだけの簡単施工。床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最小内径(Φmm)9.5
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・食洗機や浄水器への分岐配管に便利。・キャップとパッキン付で、将来の機器増設の備えにも対応。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最小内径(Φmm)9.5
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・トイレや食洗機等の配管に便利です。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。本品のIN側Rcねじは管端コア内蔵で、ライニング鋼管を接続可能。対応ライニング鋼管:水道用硬質塩化ビニル、水道用ポリエチレン粉体。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。