バルブ :「管用平行ねじ」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・平行おねじ(Gねじ)。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・平行おねじ(Gねじ)。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・キッチン水栓側、分岐側はそれぞれのハンドルで止水・流量調整が可能です。・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)