バルブ :「40mm ねじ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
形状ストレート 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)2.0以下 使用流体水、エア、蒸気 ハンドル形状レバー式 ボア径レジュースドボア バルブ種類ボールバルブ
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ボデー:SCS14、シート押え:SUS316、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン 最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状蝶形 RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,498 税込4,948
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ボデー:SCS13、シート押え:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン 最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状蝶形 RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ONK(オーエヌ工業)S式三方四面シート Tポート(SCS14)
エコ商品
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。 四面シートになっておりますので、シール性が向上します。 流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。 流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。 90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。 特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ブラインドキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ONK(オーエヌ工業)S式三方四面シート Lポート(SCS13)
エコ商品
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。 四面シートになっておりますので、シール性が向上します。 流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。 流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。 90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。 特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ブラインドキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状蝶形 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
6,898 税込7,588
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ONK(オーエヌ工業)S式フートバルブ(SCS13) レバー付
エコ商品
接続方式フランジ形 接続部ねじJIS B 0203 RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6 バルブ種類フートバルブ
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,488 税込6,037
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 ボア径レジュースドボア 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ONK(オーエヌ工業)S式三方四面シート Tポート(SCS13)
エコ商品
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。 四面シートになっておりますので、シール性が向上します。 流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。 流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。 90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。 特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ブラインドキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状蝶形 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
6,898 税込7,588
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状蝶形 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
6,898 税込7,588
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ONK(オーエヌ工業)S式三方四面シート Lポート(SCS14)
エコ商品
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。 四面シートになっておりますので、シール性が向上します。 流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。 流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。 90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。 特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ブラインドキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状蝶形 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
6,898 税込7,588
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)