12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70 接続方式ウエハー ハンドル形状横形ギア 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)FCD450-10 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.98[10] 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギヤー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 クラス5K/10K 材質(ステムベアリング)PPS バルブ種類バタフライバルブ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K) 接続方式ウエハー ハンドル形状ギヤー式 クラス5K/10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類バタフライバルブ
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。 高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。 コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。 独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。 ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。 上部フランジはISO5211に適合。 ステム飛び出し防止構造。
材質バックアップラバー:FMK 形状ストレート 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 材質(シート)PFA 接続ウェハー形 使用流体液体 ハンドル形状横形ギア 材質(ジスク)SCS13A+PFA クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
88,980 税込97,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ギア操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式ウエハー 材質(シート)PTFE 材質(ジスク)SCS13A+Crめっき 材質(ステム)SUS304N2 材質(ボディ)SCS13A クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(ハンドル)ADC12 クラス5K/10K 材質(ステムベアリング)PPS バルブ種類バタフライバルブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。
材質ボトムステム:SUS410 形状ストレート 使用温度範囲(℃)5~90 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 材質(シート)FKM 使用流体液体 ハンドル形状横形ギア 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(プラグ)ZDC2 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消防認定品
用途湿式配管 材質(本体)FCD450-10 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 バルブ種類バタフライバルブ
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消防認定品
用途湿式配管 材質(本体)FCD450-10 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス16K バルブ種類バタフライバルブ
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS403(ボトムステム) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.98[10] 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS403/SUS410 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)ダクタイル 規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 20K) 接続方式ウエハー 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)3.00、弁座/(空圧)2.20 バルブ種類バタフライバルブ
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)