ボールバルブ (1) ゲートバルブ (1) チェックバルブ(逆止弁) (1) ストレーナー (1) 電磁弁・電動弁 (1) カテゴリ: バルブブランド: KITZ(キッツ)すべて解除
ステンレスボール弁 KITZ 10UT 洗浄処理品 KITZ(キッツ) 9日以内出荷
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途 油分を嫌う流体配管に使用 形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 材質(ボール) SCS13A/SUS304 ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) SUS304 クラス 10K 加工内容 洗浄処理品 関連資料 処理概要・使用上の注意点(0.16MB) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形) KITZ(キッツ) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
仕様 【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ) 形状 Y形 種類 ストレーナ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー) FCD-S ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ガスケット) 非石綿シートガスケット 材質(スクリーン) SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強) 材質(プラグ) SUS304 材質(ボディ) FCD-S 材質(ワッシャ) SS400
20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 10日以内出荷
形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し クラス 20K バルブ種類 チャッキバルブ
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります