61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)黄銅(C3771BE) 接続方式ねじ込み形 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート タイプLポート 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)C3771 最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE 材質(ボンネット)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス400型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体100℃以下の水・油・空気
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(ハンドル)ADC12 クラス5K/10K 材質(ステムベアリング)PPS バルブ種類バタフライバルブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき) 使用流体水、油、ガス 最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)PTFE クラス400型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状Y形 種類ストレーナ 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)FKM 材質(ガスケット)PTFE(シーリング) 材質(ボディキャップ)C3771BE クラス150型(10K) 網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類ストレーナ 形状Y形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油) クラス20K 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)充填材入りPTFE 材質(カバーボルト/ナット)SCS13A 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ)SCS13A 網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 仕様ストレーナ 材質(カバー)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油) 材質(ボンネット)SCS13A 接続形状ねじ込み:JIS B0203
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCD-S(ダクタイル) 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)FCD-S ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン)PTFE クラス400型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SUS403(ボトムステム) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.98[10] 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS403/SUS410 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.98[10] 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギヤー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 クラス5K/10K 材質(ステムベアリング)PPS バルブ種類バタフライバルブ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)CAC406 定格時間連続 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

寸法L(mm)46 最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気) 寸法D(mm)23 使用流体水、油、空気 最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気) ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボディ)C3602 クラス20K 接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202 耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧) バルブ種類ニードルバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)C3771BD+Crめっき 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法H(mm)30 寸法D(mm)40 材質(ボール)C3604BD+Crめっき 最高許容圧力(MPa)1(水・油・空気) 材質(ステム)C3604BD 材質(ハンドル)PET-BT1030 材質(ボールシート)PTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SUS403(ボトムステム) 材質(本体)FCD450 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃) 接続方式ウエハー 材質(シート)NBR 材質(ベアリング)POM ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)FCD450+ENP 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理) クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき) 使用流体水、油、ガス ハンドル形状T形 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ZDC 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE(4B CAC) クラス400型 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

接続方式管フランジ 材質(カバー)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A 使用流体水、蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気) 仕様ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 材質(キャップ)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気) 材質(ガスケット)充填材入りPTFE 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)SCS13A 最高使用圧力圧力-温度基準:SUS58 材質(ボール)SUS304 材質(キャップ)SCS13A 操作蝶形ハンドル 材質(カバー)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)SUS304 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)FKM 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径フルボア
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ショートネックタイプ 使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM:はめ込み形 材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A 材質(ハウジング)ADC12 ハンドル形状中心形 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)ADC12 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板 材質(ボディ)FC200 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2239 10K
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。 振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。 耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406C) 使用温度範囲(℃)0~80 寸法L(mm)46 最高使用圧力(MPa)2.75(0℃~+80℃の水、油、空気) 接続方式テーパーねじ×平行ねじ 使用流体水、油、空気 ハンドル形状首長形 クラス20K バルブ種類ゲージバルブ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC200±10% 電圧(V)AC200±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 寸法W2(mm)132 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 クラス5K/10K スペースヒータ容量(W)15 スペースヒータ消費電力(W)2.9 電線管接続口G1/2×2口 バルブ種類バタフライバルブ
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ステム)SUS420J2 材質(ボンネット)FCD-S クラス20K バルブ種類グローブバルブ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)SCS14A 最高使用圧力圧力-温度基準:SUS58 材質(ボール)SUS316 材質(キャップ)SCS14A 操作蝶形ハンドル 材質(カバー)SCS14A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)SUS316 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボンネット)SCS14A 材質(パッキン)FKM 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径フルボア
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)
用途給水用バタフライ弁 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)0~35 接続方式ウエハ形 材質(シート)対塩素EPDM 接続ウエハー 使用流体 ハンドル形状ギア式 材質(弁体)SCS13A 関連資料(0.21MB) (0.42MB) (1.42MB) バルブ種類バタフライバルブ
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法L(mm)46 寸法D(mm)23 使用流体水、油、空気 最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気) ハンドル色 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ポリアセタール クラス20K 接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202 耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧) バルブ種類ニードルバルブ
1個
3,188 税込3,507
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消防認定品
用途湿式配管 材質(本体)FCD450-10 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 バルブ種類バタフライバルブ
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途湿式配管 形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)1 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)150 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状レバー式 材質(ステム)C3604BD+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE クラス400型 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70 適合規格JIS B2032規格適合品 最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃) 接続方式ウエハー 最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボディ)FCD450-10 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(キャップ)FCD-S 材質(カバー)FCD-S 最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ステム)403SS 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキン クラス10K 接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
62,980 税込69,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)5~90 適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292 材質(シート)FKM:はめ込み形 ハンドル形状横形ギア 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)ADC12 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)0.98(常温の水、油、ガス)、0.69(95℃以下の水、油、ガス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)70 材質(ボール)C3604BD+Ni-Crめっき 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ZDC 材質(ボールシート)PTFE クラス150型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続方式ウエハー 材質(Oリング)NBR クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レバー操作式。
接続方式ウエハー 材質(ジスク)SCS13A クラス10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類バタフライバルブ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)